Referencje
Parker:WH20SRCF
Rubix:714036
Producent:WH20SRCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Średnica gwintowania | g 3/4 a |
| Typ | kolanko banjo |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka stalowa WH20SRCF
Złączki EO-PSR zapewniają wysokociśnieniowe, szczelne połączenie rur i komponentów w układach hydraulicznych. Podstawową funkcją EO-PSR jest kontrolowane, progresywne zagłębianie się EO-PSR w rurę dzięki unikalnej geometrii wewnętrznej. Proces montażu jest zgodny z instrukcją EO-Progressive ring. Konstrukcja umożliwia 100%-wstępny montaż, co ułatwia końcowy montaż.
Mocne strony
•Wysoka odporność na korozję: Bezchromowa(VI) obróbka powierzchni zapewnia średnią odporność korozyjną przekraczającą 500 godzin na białą rdzę
Wysokie ciśnienie: EO-PSR może być stosowany w zastosowaniach do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L)
EO-LUB: Dzięki specjalnej obróbce większych nakrętek (25S/28L i większych), momenty dokręcania złączek EO-PSR zostały zmniejszone o 25%. Ułatwia to montaż i zapobiega niedomontowaniu.
Bezpieczny montaż: Dwie wyraźne krawędzie tnące zapewniają stopniowy wzrost momentu dokręcania EO-PSR. Wyraźny punkt końcowy montażu przyczynia się do maksymalnego bezpieczeństwa montażu. Wielofunkcyjna geometria pierścienia zapobiega nadmiernemu dokręceniu
EO-PSR jest dostępny na całym świecie i spełnia wymagania obowiązujących norm dla złączek z pierścieniem tnącym 24°
Wysokie ciśnienie: EO-PSR może być stosowany w zastosowaniach do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L)
EO-LUB: Dzięki specjalnej obróbce większych nakrętek (25S/28L i większych), momenty dokręcania złączek EO-PSR zostały zmniejszone o 25%. Ułatwia to montaż i zapobiega niedomontowaniu.
Bezpieczny montaż: Dwie wyraźne krawędzie tnące zapewniają stopniowy wzrost momentu dokręcania EO-PSR. Wyraźny punkt końcowy montażu przyczynia się do maksymalnego bezpieczeństwa montażu. Wielofunkcyjna geometria pierścienia zapobiega nadmiernemu dokręceniu
EO-PSR jest dostępny na całym świecie i spełnia wymagania obowiązujących norm dla złączek z pierścieniem tnącym 24°
Zastosowania
Rolnictwo;Motoryzacja;Budownictwo;Urządzenia do produkcji przemysłowej;Morski;Transport materiałów;Transport;Przesył chemikaliów;Przesył paliwa;Hydraulika;Hydraulika mobilna;Przemysł naftowy;Pakowanie;Narzędzia maszynowe;Hydraulika mobilna;Stoczniarstwo/offshore
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Średnica gwintowania | g 3/4 a |
| Typ | kolanko banjo |
| Średnica rury zewnętrzna | 20 mm |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 300 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie