Referencje
Parker:SV20SCF
Rubix:713747
Producent:SV20SCF
Szczegóły produktu : Złączka stalowa SV20SCF
Główną funkcją złączek rurowych wysokociśnieniowych Ermeto DIN do połączeń rura do rury jest łączenie różnej liczby rur. Ta szeroka gama złączek rurowych wysokociśnieniowych Ermeto DIN do połączeń rura do rury, typy G, GR, W, T, TR, K, SV, aż do WSV, jest dostępna w wersji stalowej i ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złączki mogą być dostarczone z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energia
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Sprzęt mobilny
• Nafta i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/zalety:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Złączki rurowe wysokociśnieniowe Ermeto DIN do połączeń rura do rury mogą być stosowane w aplikacjach o ciśnieniu do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energia
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Sprzęt mobilny
• Nafta i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/zalety:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Złączki rurowe wysokociśnieniowe Ermeto DIN do połączeń rura do rury mogą być stosowane w aplikacjach o ciśnieniu do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być wykorzystywane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: Transfer chemikaliów, transfer paliw, hydraulika, urządzenia mobilne, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do rury
Rozmiar połączenia 1: 20 mm średnica zewnętrzna rury (O.D.) Rozmiar połączenia 1: 20 mm (O.D.) Typ połączenia 1: Męskie, stożek 24° Typ połączenia 1: Męskie 24° stożek Rozmiar połączenia 2: 20 mm średnica zewnętrzna rury (O.D.) Rozmiar połączenia 2: 20 mm (O.D.) Typ połączenia 2: Męskie, stożek 24° Typ połączenia 2: Męskie 24° stożek Dział: High Pressure Connectors Europe Division Dla rodzaju medium: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Urządzenia produkcji przemysłowej, Przemysł morski, Obsługa materiałów, Transport Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572 Maksymalna temperatura medium: 300, 572 Maksymalne ciśnienie robocze: 420 Minimalna temperatura otoczenia: -40 Minimalna temperatura medium: -40 Seria produktu: EO Heavy Styl produktu: Przelotowy Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN Materiał uszczelnienia: n/a Rodzaj uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca Kształt: Prosty Spełniane normy: DIN, ISO 8434 Technologia: Obsługa płynów i gazów
Zastosowanie: Transfer chemikaliów, transfer paliw, hydraulika, urządzenia mobilne, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do rury
Rozmiar połączenia 1: 20 mm średnica zewnętrzna rury (O.D.) Rozmiar połączenia 1: 20 mm (O.D.) Typ połączenia 1: Męskie, stożek 24° Typ połączenia 1: Męskie 24° stożek Rozmiar połączenia 2: 20 mm średnica zewnętrzna rury (O.D.) Rozmiar połączenia 2: 20 mm (O.D.) Typ połączenia 2: Męskie, stożek 24° Typ połączenia 2: Męskie 24° stożek Dział: High Pressure Connectors Europe Division Dla rodzaju medium: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Urządzenia produkcji przemysłowej, Przemysł morski, Obsługa materiałów, Transport Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572 Maksymalna temperatura medium: 300, 572 Maksymalne ciśnienie robocze: 420 Minimalna temperatura otoczenia: -40 Minimalna temperatura medium: -40 Seria produktu: EO Heavy Styl produktu: Przelotowy Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN Materiał uszczelnienia: n/a Rodzaj uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca Kształt: Prosty Spełniane normy: DIN, ISO 8434 Technologia: Obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Średnica rury zewnętrzna | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 154,97 Netto
/ Sztuka
zł 190,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie