Referencje
Parker:R12X1.571
Rubix:710948
Producent:R12X1.571


Informacje techniczne
| Materiał | stal nierdzewna (aisi 304/316 niepodane) |
|---|---|
| Średnica wewn. | 8.858 mm |
| Średnica zewn. | 12 mm |
Szczegóły produktu : Rura stal. nierdz. precyzyjna R12X1.571
Stainless steel pipe 1.4571 DIN 2391/2462 D3/T3
Precyzyjna rura ze stali nierdzewnej Parker o średnicy zewnętrznej 12 mm i grubości ścianki 1,571 mm. Wysoka dokładność wymiarowa.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal nierdzewna (aisi 304/316 niepodane) |
|---|---|
| Średnica wewn. | 8.858 mm |
| Średnica zewn. | 12 mm |
| Grubość materiału | 1.571 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 112,03 Netto
/ Metr
zł 137,8 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie