Rura ze stali nierdzewnej Parker R16X1.5CF
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:R16X1.5CF
Rubix:857623
Producent:R16X1.5CF


Informacje techniczne
| Materiał | e235+n/st37.4 (1.0308) |
|---|---|
| Średnica wewn. | 13 mm |
| Średnica zewn. | 16 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rura R16x1.5CF
Program rur firmy Parker Hannifin oferuje szerokie możliwości zastosowania w układach hydraulicznych. Rury do systemów złączkowych i kołnierzowych, rury do systemów mobilnych i stacjonarnych. Rury Parker są zaprojektowane z myślą o specjalnych wymaganiach na różnych rynkach. Ciągłe testy w laboratoriach i na stanowiskach próbnych zapewniają wysoki poziom jakości materiału. Przekłada się to na niezawodność i długą żywotność zastosowań hydraulicznych.
Mocne strony
Rury Parker mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań
Rury Parker są zaprojektowane pod kątem specjalnych wymagań w różnych sektorach rynku. Ciągłe testy w laboratoriach i na stanowiskach próbnych zapewniają wysoki poziom jakości materiału
Parker zaleca stosowanie ciągnionych na zimno bezszwowych rur i przewodów hydraulicznych. Te rury mają wysoką zdolność do pracy pod ciśnieniem, doskonałą powierzchnię pozbawioną zgorzeliny oraz bardzo precyzyjne wymiary. Te zalety pomagają zwiększyć niezawodność całego układu i wydłużyć okres eksploatacji rur.
Rury Parker są zaprojektowane pod kątem specjalnych wymagań w różnych sektorach rynku. Ciągłe testy w laboratoriach i na stanowiskach próbnych zapewniają wysoki poziom jakości materiału
Parker zaleca stosowanie ciągnionych na zimno bezszwowych rur i przewodów hydraulicznych. Te rury mają wysoką zdolność do pracy pod ciśnieniem, doskonałą powierzchnię pozbawioną zgorzeliny oraz bardzo precyzyjne wymiary. Te zalety pomagają zwiększyć niezawodność całego układu i wydłużyć okres eksploatacji rur.
Zastosowania
Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | e235+n/st37.4 (1.0308) |
|---|---|
| Średnica wewn. | 13 mm |
| Średnica zewn. | 16 mm |
| Grubość materiału | 1,5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 36,74 Netto
/ Metr
zł 45,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie