Wtyczka śrubowa Parker VKA3/18LCF
Parker Hannifin Obrót diagnostyczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:VKA3/18LCF
Rubix:398423
Producent:VKA3/18LCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal bez chromu 6 |
|---|---|
| Typ | krętlik diagnostyczny |
| Średnica gwintowania (cal) | 0.63 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka VKA3/18LCF
Trójniki diagnostyczne zostały zaprojektowane z myślą o dwóch najpopularniejszych interfejsach rur i węży hydraulicznych. Ta linia produktów została zaprojektowana tak, aby można ją było zainstalować na zespole węża lub linii rurowej bez przemieszczania adaptera portu.
Materiał korpusu : Stal
Styl połączenia 1 : Styl złącza 1 : męski 24° Metric Flareless Swivel
Połączenie 1 Średnica zewnętrzna rurki (mm) : 18L
Styl połączenia 2 : Złącze punktu testowego M16
Połączenie 2 Rozmiar gwintu (mm) : M16X2
Typ połączenia : EO Diagnostic Swivels
Dział : Dział Złącza do rur
Maksymalne ciśnienie dynamiczne : 4500
Maksymalne ciśnienie statyczne : 5800
Materiał uszczelki O-ring : NBR
Styl połączenia 1 : Styl złącza 1 : męski 24° Metric Flareless Swivel
Połączenie 1 Średnica zewnętrzna rurki (mm) : 18L
Styl połączenia 2 : Złącze punktu testowego M16
Połączenie 2 Rozmiar gwintu (mm) : M16X2
Typ połączenia : EO Diagnostic Swivels
Dział : Dział Złącza do rur
Maksymalne ciśnienie dynamiczne : 4500
Maksymalne ciśnienie statyczne : 5800
Materiał uszczelki O-ring : NBR
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal bez chromu 6 |
|---|---|
| Typ | krętlik diagnostyczny |
| Średnica gwintowania (cal) | 0.63 '' |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 399.9 bar |
| Średnica rury zewnętrzna | 18 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 125,49 Netto
/ Sztuka
zł 154,35 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie