Złącze do spawania Parker SKA22X2.571

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:SKA22X2.571
Rubix:710724
Producent:SKA22X2.571
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal nierdzewna
Typspaw hydrauliczny

Szczegóły produktu : Złączka ze stali nierdzewnej SKA22X2.571


Weldowane króćce Ermeto, typy SKA i SKA-ORB, mogą być montowane w dowolnym złączu rurowym EO, dzięki czemu ten typ złącza ma szeroki zakres zastosowań. Weldowane króćce Ermeto są dostępne we wszystkich rozmiarach od 6 – 38/42 w seriach lekkiej i ciężkiej. Króciec spawany Ermeto jest przyspawany do końca rury bez O-ringu. Nie należy zapomnieć o wcześniejszym założeniu nakrętki ustalającej o odpowiednim rozmiarze i orientacji. Mogą obowiązywać specjalne wytyczne i przepisy dotyczące wstępnego przygotowania końca rury, procedury spawania, kwalifikacji personelu spawalniczego, obróbki końcowej oraz badań i dokumentacji połączenia spawanego.

Rynki:
• Budowa pras
• Budowa ciężkich maszyn
• Budowa elektrowni
• Budowa statków

Zastosowania:                                                                                                                                            
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/zalety:
• Weldowane króćce Ermeto mogą być łączone ze wszystkimi złączkami EO, co skutkuje bardzo szerokim zakresem zastosowań.
• Elastyczny element uszczelniający działa jako podstawowy element uszczelniający, dzięki czemu połączenie jest szczelne. Koszty konserwacji i poprawek są więc znacznie zredukowane.
• Nawet po nieprzerwanej pracy przez lata w ekstremalnych warunkach miękkouszczelnione złącze z weldowanym króćcem Ermeto nie wymaga ponownego dokręcania. Oznacza to długą żywotność złącza oraz zauważalnie niższe koszty konserwacji i serwisowania.
• Niewystarczająco zmontowane weldowane króćce Ermeto nie rozłączają się bez ostrzeżenia. Użytkownik może zareagować odpowiednio wcześnie, ponieważ złącza sygnalizują problem przez wyciek i można je ponownie dokręcić.
• Weldowane króćce Ermeto można rozłączać, a następnie ponownie montować dowolną liczbę razy. Zwiększa to trwałość złącza i pozwala oszczędzić koszty.
Akcesoria w zestawie: n/d
Zastosowanie: Przenoszenie chemikaliów, przenoszenie paliwa, hydraulika, sprzęt mobilny, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do spawania
Rozmiar 1 połączenia: 22 mm zewn. średnica rury
Rozmiar 1 połączenia: 22 mm (zewn. średnica)
Typ 1 połączenia: Męski, stożek 24°, (z O-ringiem)
Typ 1 połączenia: Męski stożek 24° (z O-ringiem)
Typ 2 połączenia: Spawanie doczołowe
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, przemysłowe urządzenia produkcyjne, morska, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura medium: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 160
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura medium: -60, -76
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Spawanie doczołowe, króciec
Typ produktu: Hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Typ uszczelnienia: O-ring
Kształt: Prosty
Zgodność ze specyfikacjami: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Grubość ścianki rury: 2.5
Grubość ścianki rury: 2.5 mm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal nierdzewna
Typspaw hydrauliczny
106,38 Netto
/ Sztuka
130,85 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie