Referencje
Parker:WAS15LX
Rubix:531689
Producent:WAS15LX

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Kolanko do przyspawania - EO 24° WAS15LX
Złączka Ermeto rura do króćca spawalniczego, typy AS i WAS mogą być montowane w dowolnej złączce rurowej Ermeto. Złączki Ermeto rura do króćca spawalniczego są dostępne ze stali, stali nierdzewnej oraz we wszystkich rozmiarach od 6 - 38/42 w serii lekkiej i ciężkiej. Króciec spawalniczy Ermeto jest przyspawany do końca rury bez O-ringu. Nie należy zapomnieć o wcześniejszym zamontowaniu nakrętki ustalającej o odpowiednim rozmiarze i orientacji. Mogą obowiązywać specjalne wytyczne i przepisy dotyczące wstępnej obróbki końca rury, procesu spawania, kwalifikacji personelu spawalniczego, obróbki końcowej oraz badania i dokumentacji połączenia spawanego.
Rynki:
• budowa pras
• budowa ciężkich maszyn
• budowa elektrowni
• przemysł stoczniowy
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki Ermeto rura do króćca spawalniczego można łączyć ze wszystkimi złączkami EO, dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
• Uszczelka elastomerowa działa jako główny element uszczelniający, zapewniając szczelność połączenia. Dzięki temu koszty konserwacji i poprawek są znacznie zredukowane.
• Nawet po wieloletniej, ciągłej pracy w ekstremalnych warunkach element nie wymaga ponownego dokręcania. Oznacza to długi cykl życia złącza oraz zauważalne zmniejszenie kosztów konserwacji i serwisowania.
• Niewystarczająco zmontowane połączenia rury do króćca spawalniczego nie rozłączają się bez ostrzeżenia. Użytkownik może zareagować odpowiednio wcześnie, ponieważ złącza sygnalizują problem poprzez przeciekanie i mogą zostać ponownie dokręcone.
• Złączki Ermeto rura do króćca spawalniczego można rozłączyć, a następnie ponownie zmontować dowolną liczbę razy. W ten sposób zwiększa się trwałość złącza i oszczędza koszty.
Rynki:
• budowa pras
• budowa ciężkich maszyn
• budowa elektrowni
• przemysł stoczniowy
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki Ermeto rura do króćca spawalniczego można łączyć ze wszystkimi złączkami EO, dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
• Uszczelka elastomerowa działa jako główny element uszczelniający, zapewniając szczelność połączenia. Dzięki temu koszty konserwacji i poprawek są znacznie zredukowane.
• Nawet po wieloletniej, ciągłej pracy w ekstremalnych warunkach element nie wymaga ponownego dokręcania. Oznacza to długi cykl życia złącza oraz zauważalne zmniejszenie kosztów konserwacji i serwisowania.
• Niewystarczająco zmontowane połączenia rury do króćca spawalniczego nie rozłączają się bez ostrzeżenia. Użytkownik może zareagować odpowiednio wcześnie, ponieważ złącza sygnalizują problem poprzez przeciekanie i mogą zostać ponownie dokręcone.
• Złączki Ermeto rura do króćca spawalniczego można rozłączyć, a następnie ponownie zmontować dowolną liczbę razy. W ten sposób zwiększa się trwałość złącza i oszczędza koszty.
Akcesoria w zestawie: n/a
Zastosowanie: transfer chemikaliów, transfer paliwa, hydraulika, sprzęt mobilny, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: rura do spawania
Rozmiar 1. przyłącza: 15 mm śred. zewn. rury
Rozmiar 1. przyłącza: 15 mm (O.D.)
Typ 1. przyłącza: męskie, stożek 24°
Typ 1. przyłącza: męski stożek 24°
Rozmiar 2. przyłącza: 19
Rozmiar 2. przyłącza: 19 mm
Typ 2. przyłącza: męskie, metryczne
Typ 2. przyłącza: męski metryczny
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Dla typu płynu: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, przemysłowe urządzenia produkcyjne, morska, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 250, 482
Maksymalna temperatura medium: 250, 482
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: zgrzewanie doczołowe
Typ produktu: hydrauliczne złączki DIN, złączki spawane
Materiał uszczelnienia: n/a
Typ uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: kolano 90°
Spełniane normy: DIN, ISO 8434
Technologia: obsługa płynów i gazów
Zastosowanie: transfer chemikaliów, transfer paliwa, hydraulika, sprzęt mobilny, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: rura do spawania
Rozmiar 1. przyłącza: 15 mm śred. zewn. rury
Rozmiar 1. przyłącza: 15 mm (O.D.)
Typ 1. przyłącza: męskie, stożek 24°
Typ 1. przyłącza: męski stożek 24°
Rozmiar 2. przyłącza: 19
Rozmiar 2. przyłącza: 19 mm
Typ 2. przyłącza: męskie, metryczne
Typ 2. przyłącza: męski metryczny
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Dla typu płynu: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, przemysłowe urządzenia produkcyjne, morska, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 250, 482
Maksymalna temperatura medium: 250, 482
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: zgrzewanie doczołowe
Typ produktu: hydrauliczne złączki DIN, złączki spawane
Materiał uszczelnienia: n/a
Typ uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: kolano 90°
Spełniane normy: DIN, ISO 8434
Technologia: obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | kolano spawane |
| Średnica rury zewnętrzna | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 100,93 Netto
/ Sztuka
zł 124,14 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
