Referencje
Parker:SKA08X1.571
Rubix:710718
Producent:SKA08X1.571


Informacje techniczne
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | nypel spawalniczy |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka stalowa nierdzewna SKA08X1.571
Zgrzewane nyple Ermeto, typy SKA i SKA-ORB, mogą być montowane w każdym złączu rurowym EO, dzięki czemu ten typ złącza ma szeroki zakres zastosowań. Zgrzewane nyple Ermeto są dostępne we wszystkich rozmiarach od 6 – 38/42 w serii lekkiej i ciężkiej. Zgrzewany nypel Ermeto jest zgrzewany do końca rury bez O-ringu. Nie należy zapominać o wcześniejszym zamontowaniu nakrętki ustalającej o odpowiednim rozmiarze i orientacji. Mogą mieć zastosowanie specjalne wytyczne i przepisy dotyczące wstępnej obróbki końca rury, procedury spawania, kwalifikacji personelu spawalniczego, obróbki końcowej oraz badań i dokumentacji połączenia spawanego.
Rynki:
• Budowa pras
• Budowa ciężkich maszyn
• Budowa elektrowni
• Budowa statków
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Zgrzewane nyple Ermeto mogą być łączone ze wszystkimi złączkami EO, co zapewnia bardzo szeroki zakres zastosowań.
• Uszczelnienie elastomerowe działa jako podstawowy element uszczelniający, dzięki czemu połączenie jest szczelne. Koszty konserwacji i ponownej obróbki są zatem znacznie obniżone.
• Nawet po wieloletniej, ciągłej pracy w ekstremalnych warunkach złącze z miękkim uszczelnieniem Ermeto weld nipple nie wymaga ponownego dokręcania. Oznacza to długą żywotność złącza oraz zauważalne zmniejszenie kosztów konserwacji i serwisowania.
• Niewystarczająco zmontowane zgrzewane nyple Ermeto nie rozłączają się bez ostrzeżenia. Użytkownik może zareagować wystarczająco wcześnie, ponieważ złącza sygnalizują problem poprzez wyciek i mogą zostać ponownie dokręcone.
• Zgrzewane nyple Ermeto można odkręcać, a następnie ponownie montować dowolną liczbę razy. Zwiększa to trwałość złącza i pozwala oszczędzić koszty.
Rynki:
• Budowa pras
• Budowa ciężkich maszyn
• Budowa elektrowni
• Budowa statków
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Zgrzewane nyple Ermeto mogą być łączone ze wszystkimi złączkami EO, co zapewnia bardzo szeroki zakres zastosowań.
• Uszczelnienie elastomerowe działa jako podstawowy element uszczelniający, dzięki czemu połączenie jest szczelne. Koszty konserwacji i ponownej obróbki są zatem znacznie obniżone.
• Nawet po wieloletniej, ciągłej pracy w ekstremalnych warunkach złącze z miękkim uszczelnieniem Ermeto weld nipple nie wymaga ponownego dokręcania. Oznacza to długą żywotność złącza oraz zauważalne zmniejszenie kosztów konserwacji i serwisowania.
• Niewystarczająco zmontowane zgrzewane nyple Ermeto nie rozłączają się bez ostrzeżenia. Użytkownik może zareagować wystarczająco wcześnie, ponieważ złącza sygnalizują problem poprzez wyciek i mogą zostać ponownie dokręcone.
• Zgrzewane nyple Ermeto można odkręcać, a następnie ponownie montować dowolną liczbę razy. Zwiększa to trwałość złącza i pozwala oszczędzić koszty.
W zestawie akcesoria: n/a
Zastosowanie: Transfer chemikaliów, Transfer paliwa, hydraulika, sprzęt mobilny, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do spawania
Rozmiar 1 połączenia: 8 mm średnicy zewnętrznej rury
Rozmiar 1 połączenia: 8 mm (O.D.)
Typ 1 połączenia: Męskie, stożek 24°, (z O-ringiem)
Typ 1 połączenia: Męskie 24° Cone (with O-Ring)
Typ 2 połączenia: Butt weld
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla typu medium: Ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, przemysłowy sprzęt produkcyjny, morski, transport wewnętrzny, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura medium: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 424
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura medium: -60, -76
Seria produktu: EO Light/Heavy
Styl produktu: Buttweld, Nipple
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Typ uszczelnienia: O-ring
Kształt: Prosty
Zgodność ze specyfikacjami: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Grubość ścianki rury: 1.5
Grubość ścianki rury: 1.5 mm
Zastosowanie: Transfer chemikaliów, Transfer paliwa, hydraulika, sprzęt mobilny, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do spawania
Rozmiar 1 połączenia: 8 mm średnicy zewnętrznej rury
Rozmiar 1 połączenia: 8 mm (O.D.)
Typ 1 połączenia: Męskie, stożek 24°, (z O-ringiem)
Typ 1 połączenia: Męskie 24° Cone (with O-Ring)
Typ 2 połączenia: Butt weld
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla typu medium: Ciecze hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, przemysłowy sprzęt produkcyjny, morski, transport wewnętrzny, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura medium: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 424
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura medium: -60, -76
Seria produktu: EO Light/Heavy
Styl produktu: Buttweld, Nipple
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Typ uszczelnienia: O-ring
Kształt: Prosty
Zgodność ze specyfikacjami: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Grubość ścianki rury: 1.5
Grubość ścianki rury: 1.5 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | nypel spawalniczy |
| Średnica rury zewnętrzna | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 96,54 Netto
/ Sztuka
zł 118,74 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie