Referencje
Parker:ESV35L71X
Rubix:710465
Producent:ESV35L71X


Informacje techniczne
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złączka nierdzewna esv35l71x |
Szczegóły produktu : Złączka nierdzewna ESV35L71X
Ermeto weld bulkheads, type ESV, umożliwiają połączenie prostych metrycznych przewodów rurowych o identycznych średnicach zewnętrznych przez przegrodę i zabezpieczenie przez przyspawanie do tej przegrody. Ermeto weld bulkheads są dostępne we wszystkich rozmiarach od 6 – 38/42 w seriach lekkiej i ciężkiej.
Rynki:
• Budowa pras
• Budowa maszyn ciężkich
• Budowa elektrowni
• Budownictwo okrętowe
Zastosowania:
• Nadają się do ogólnych zastosowań w hydraulice.
Cechy/ korzyści:
• Ermeto weld bulkheads, type ESV, umożliwiają połączenie prostych metrycznych przewodów rurowych o identycznych średnicach zewnętrznych przez przegrodę i zabezpieczenie przez przyspawanie do tej przegrody.
• Przelotki spawane są dostępne w stali nierdzewnej. Wersja stalowa występuje w silnie odpornym na korozję wariancie wolnym od Cr(VI), co wydłuża cykl żywotności komponentu.
• Niedostatecznie zmontowane przelotki spawane nie rozłączają się bez ostrzeżenia. Użytkownik może zareagować wystarczająco wcześnie, ponieważ złączki sygnalizują problem wyciekiem i można je ponownie dokręcić.
Rynki:
• Budowa pras
• Budowa maszyn ciężkich
• Budowa elektrowni
• Budownictwo okrętowe
Zastosowania:
• Nadają się do ogólnych zastosowań w hydraulice.
Cechy/ korzyści:
• Ermeto weld bulkheads, type ESV, umożliwiają połączenie prostych metrycznych przewodów rurowych o identycznych średnicach zewnętrznych przez przegrodę i zabezpieczenie przez przyspawanie do tej przegrody.
• Przelotki spawane są dostępne w stali nierdzewnej. Wersja stalowa występuje w silnie odpornym na korozję wariancie wolnym od Cr(VI), co wydłuża cykl żywotności komponentu.
• Niedostatecznie zmontowane przelotki spawane nie rozłączają się bez ostrzeżenia. Użytkownik może zareagować wystarczająco wcześnie, ponieważ złączki sygnalizują problem wyciekiem i można je ponownie dokręcić.
Accessoires inclus : n/a
Application : Transport de substancji chemicznych, transport paliwa, hydraulika, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Stal nierdzewna
Marque : Ermeto
Configuration : Rura do rury
Connexion 1 : diamètre extérieur du tube de 35 mm
Connexion 1 : 35 mm (diamètre extérieur)
Connexion 1 : type : Cône 24°
Connexion 2 Taille : 35 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 35 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : Cône 24°
Division : Europejski oddział złączy wysokociśnieniowych
Pour les types de fluides : Płyny hydrauliczne, substancje chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 160
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Light
Style de produit : Bulkhead
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN, raccords à souder
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Application : Transport de substancji chemicznych, transport paliwa, hydraulika, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Stal nierdzewna
Marque : Ermeto
Configuration : Rura do rury
Connexion 1 : diamètre extérieur du tube de 35 mm
Connexion 1 : 35 mm (diamètre extérieur)
Connexion 1 : type : Cône 24°
Connexion 2 Taille : 35 mm Tube O.D.
Connexion 2 Taille : 35 mm (O.D.)
Connexion 2 Type : Cône 24°
Division : Europejski oddział złączy wysokociśnieniowych
Pour les types de fluides : Płyny hydrauliczne, substancje chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 160
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Light
Style de produit : Bulkhead
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN, raccords à souder
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złączka nierdzewna esv35l71x |
| Średnica rury zewnętrzna | 35 mm |
| Ciśnienie | 160 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 457,32 Netto
/ Sztuka
zł 562,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie