Złącze śrubowe męskie Parker GE22L11/16UNOMDCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:GE22L11/16UNOMDCF
Rubix:533943
Producent:GE22L11/16UNOMDCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typmęski łącznik z końcówką stud
Średnica gwintowania (cal)1-1/16 in - 12 un-2a ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłączka prosta z gwintem zewnętrznym - O-Ring GE22L11/16UNOMDCF


Główną funkcją wysokociśnieniowych złączek rurowych hydraulicznych Ermeto DIN z końcówką męską jest łączenie różnych liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złączek, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępna w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złączki te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda

Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złączki rurowe hydrauliczne Ermeto DIN z końcówką męską mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Dołączone akcesoria: n/a
Zastosowanie: Przenoszenie chemikaliów, przenoszenie paliwa, hydraulika, hydraulika mobilna, sektor naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar 1. przyłącza: 22 mm zewn. śr. rury
Rozmiar 1. przyłącza: 22 mm (zewn. śr.)
Typ 1. przyłącza: Stożek 24°, męski
Typ 1. przyłącza: Męski stożek 24°
Rozmiar 2. przyłącza: 1-1/16"-12
Rozmiar 2. przyłącza: 1-1/16"-12 UN-2A
Typ 2. przyłącza: UNF/UN (ISO 11926), męski, gwint UN-2A
Typ 2. przyłącza: Męski UNF/UN
Oddział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla typu płynu: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, urządzenia do produkcji przemysłowej, morska, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 160
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Akcesoria opcjonalne: n/a
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złączka z końcówką męską
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: O-ring
Kształt: Prosty
Spełniane normy: ISO 11926
Technologia: Obsługa płynów i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typmęski łącznik z końcówką stud
Średnica gwintowania (cal)1-1/16 in - 12 un-2a ''
Maksymalne ciśnienie serwisowe800 bar
Rodzaj płynupaliwo;olej;gaz;woda
Min. temperatura-40 °C
Maksymalna temperatura250 °C
136,06 Netto
/ Sztuka
167,35 Brutto
  • Dostępny