Złącze śrubowe męskie Parker GE20SM22X1.5EDOMDCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:GE20SM22X1.5EDOMDCF
Rubix:741579
Producent:GE20SM22X1.5EDOMDCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typzłączka męska stud eo (eo male stud connector)
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : ZŁĄCZKA STALOWA GE20SM22X1.5EDOMDCF


The main function of Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of fittings, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED up to GE-M is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Złącze stalowe Parker do hydrauliki – EO męska złączka stud. Maks. 420 bar, gwint M22x1.5 i uszczelnienie ED (ISO 9974).

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typzłączka męska stud eo (eo male stud connector)
Maksymalne ciśnienie serwisowe420 bar
Średnica łączenia 222 mm
Min. temperatura-40 °C
Maksymalna temperatura120 °C
99,75 Netto
/ Sztuka
122,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie