Złącze śrubowe męskie Parker GE20SMEDCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:GE20SMEDCF
Rubix:713641
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typzłączka stalowa ge20smedcf
Średnica gwintowania (cal)1.063 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Złączka stalowa GE20SMEDCF


Główną funkcją Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings jest łączenie różnych rur lub węży. Ta szeroka gama złączek, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępna w wykonaniu stalowym oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania złączki te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Nafta i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Woda

Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję wobec agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Cechy te rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings mają dopuszczenia ciśnieniowe do 800 bar (S series) i 500 bar (L series), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Dołączone akcesoria: wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: transfer chemikaliów, transfer paliw, hydraulika, hydraulika mobilna, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: rura do przyłącza
Rozmiar przyłącza 1: 20 mm średnica zewnętrzna rurki
Rozmiar przyłącza 1: 20 mm (O.D.)
Typ przyłącza 1: stożek 24°, męski
Typ przyłącza 1: męski stożek 24°
Rozmiar przyłącza 2: gwint M27x2.0 mm
Rozmiar przyłącza 2: M27x2.0
Typ przyłącza 2: metryczny (ISO 9974), męski
Typ przyłącza 2: metryczny męski
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, sprzęt produkcji przemysłowej, przemysł morski, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 150, 320
Maksymalna temperatura płynu: 120, 248
Maksymalne ciśnienie robocze: 420
Minimalna temperatura otoczenia: -50, -58
Minimalna temperatura płynu: -50, -58
Akcesoria opcjonalne: wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: złączka z króćcem
Typ produktu: złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: ED Seal
Kształt: prosty
Spełnia normy: ISO 9974
Technologia: obsługa cieczy i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typzłączka stalowa ge20smedcf
Średnica gwintowania (cal)1.063 ''
Maksymalne ciśnienie serwisowe420 bar
Średnica łączenia 220 mm
Rodzaj płynupłyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Min. temperatura-40 °C
Maksymalna temperatura120 °C
56,71 Netto
/ Sztuka
69,75 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie