Złącze śrubowe męskie Parker GEO12LMCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:GEO12LMCF
Rubix:506869
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal węglowa z chromem trójwartościowym (cf)
Typprzyłączka prosta geo12lmcf
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Przyłączka prosta GEO12LMCF


The main function of Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of fittings, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED up to GE-M is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Przyłączka prosta GEO12LMCF Parker do rur metrycznych ISO 6149. Maks. ciśnienie 400 bar, Chromium6 Free (CF) i podwyższony poziom bezpieczeństwa.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal węglowa z chromem trójwartościowym (cf)
Typprzyłączka prosta geo12lmcf
Maksymalne ciśnienie serwisowe400 bar
Średnica łączenia 212.5 mm
  • Termin dostawy na zapytanie