Złącze śrubowe męskie Parker GE08LR1/8KEGCFX

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:GE08LR1/8KEGCFX
Rubix:719409
Producent:GE08LR1/8KEGCFX
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typkorpus złączki stalowej ge08lr1/8kegcfx
Średnica gwintowania (cal)1/8 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : KORPUS ZŁĄCZKI STALOWEJ GE08LR1/8KEGCFX


Główną funkcją wysokociśnieniowych złączek rurowych Ermeto DIN z trzpieniem męskim jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złączek, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, dostępna jest w wersji stalowej i ze stali nierdzewnej. W zależności od zastosowania złączki te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Pojazdy i urządzenia mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesy
• Transport
• Woda

Zastosowania:
• Nadają się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Cecha ta poszerza zakres możliwych zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złączki rurowe Ermeto DIN z trzpieniem męskim mają dopuszczalne ciśnienia do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: brak
Zastosowanie: transfer chemikaliów, transfer paliw, hydraulika, hydraulika mobilna, branża naftowa, pakowanie
Materiał korpusu: stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: rura do portu
Rozmiar połączenia 1: 8 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1: 8 mm (średnica zewnętrzna)
Typ połączenia 1: stożek 24°, złącze męskie
Typ połączenia 1: męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2: gwint R 1/8 cala
Rozmiar połączenia 2: R 1/8
Typ połączenia 2: BSPT (DIN 3852-2, typ C), męskie
Typ połączenia 2: BSPT męskie
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju medium: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branże: rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, sprzęt produkcji przemysłowej, przemysł morski, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Opcjonalne akcesoria: brak
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: złącze trzpieniowe
Typ produktu: złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: metal
Materiał uszczelnienia: metalowa krawędź uszczelniająca
Typ uszczelnienia: krawędź uszczelniająca
Kształt: prosty
Spełniane normy: DIN 3852
Technologia: Obsługa płynów i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typkorpus złączki stalowej ge08lr1/8kegcfx
Średnica gwintowania (cal)1/8 ''
Maksymalne ciśnienie serwisowe315 bar
Średnica łączenia 28 mm
Rodzaj płynuhydrauliczne płyny, chemikalia, paliwa, gazy, para
Maksymalna temperatura572 °C
20,82 Netto
/ Sztuka
25,61 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie