Złącze śrubowe męskie Parker GE18LR3/8CF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:GE18LR3/8CF
Rubix:885529
Producent:GE18LR3/8CF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typmęski króciec gwintowany
Średnica gwintowania (cal)g 3/8 a ''

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka GE18LR3/8CF


Główną funkcją wysokociśnieniowych złączek do rur hydraulicznych Ermeto DIN z męskim króćcem gwintowanym jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złączek, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępna w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złączki te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energia
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda

Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję powodowaną przez agresywne media i czynniki środowiskowe. Cecha ta rozszerza zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złączki do rur hydraulicznych Ermeto DIN z męskim króćcem gwintowanym mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (seria S) oraz 500 bar (seria L), dzięki czemu mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, przesył paliwa, hydraulika, hydraulika mobilna, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar 1. przyłącza: 18 mm średn. zewn. rury
Rozmiar 1. przyłącza: 18 mm (śr. zewn.)
Typ 1. przyłącza: 24° stożek, męskie
Typ 1. przyłącza: Męski 24° stożek
Rozmiar 2. przyłącza: gwint G 3/8 A inch
Rozmiar 2. przyłącza: G 3/8 A
Typ 2. przyłącza: BSPP (ISO 1179), męskie
Typ 2. przyłącza: Męski BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju medium: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, wyposażenie do produkcji przemysłowej, morska, transport materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Akcesoria opcjonalne: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złączka z króćcem gwintowanym
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: Metal
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Prosty
Normy: ISO 1179
Technologia: Obsługa płynów i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typmęski króciec gwintowany
Średnica gwintowania (cal)g 3/8 a ''
66,43 Netto
/ Sztuka
81,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie