Referencje
Parker:GE10ZLR1/2ED71
Rubix:711014
Producent:GE10ZLR1/2ED71


Informacje techniczne
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | męski króciec złączny |
| Średnica gwintowania (cal) | g 1/2 a '' |
Szczegóły produktu : Złączka ze stali nierdzewnej GE10ZLR1/2ED71
Główną funkcją wysokociśnieniowych złączek hydraulicznych do rur Ermeto DIN z męskim króćcem jest łączenie różnych liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złączek, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępna w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złączki te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję powodowaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złączki hydrauliczne do rur Ermeto DIN z męskim króćcem mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Środowisko
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Proces
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję powodowaną przez agresywne media i wpływy środowiskowe. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złączki hydrauliczne do rur Ermeto DIN z męskim króćcem mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: Wstępnie zmontowane z nakrętką funkcjonalną EO-2
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, Przesył paliwa, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Branża naftowa, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar połączenia 1: Rura O.D. 10 mm
Rozmiar połączenia 1: 10 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: 24° Stożek, męski
Typ połączenia 1: Męski 24° Stożek
Rozmiar połączenia 2: Gwint G 1/2 A inch
Rozmiar połączenia 2: G 1/2 A
Typ połączenia 2: BSPP (ISO 1179), męski
Typ połączenia 2: Męski BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: Płyny hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Przemysłowe urządzenia produkcyjne, Morska, Transport materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 250, 482
Maksymalna temperatura płynu: 250, 482
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -35, -31
Akcesoria opcjonalne: Wstępnie zmontowane z nakrętką funkcjonalną EO-2
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złączka z króćcem
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Materiał uszczelnienia: FKM(VIT)
Typ uszczelnienia: Uszczelnienie ED
Kształt: Prosty
Normy spełnione: ISO 1179
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, Przesył paliwa, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Branża naftowa, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar połączenia 1: Rura O.D. 10 mm
Rozmiar połączenia 1: 10 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: 24° Stożek, męski
Typ połączenia 1: Męski 24° Stożek
Rozmiar połączenia 2: Gwint G 1/2 A inch
Rozmiar połączenia 2: G 1/2 A
Typ połączenia 2: BSPP (ISO 1179), męski
Typ połączenia 2: Męski BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: Płyny hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Przemysłowe urządzenia produkcyjne, Morska, Transport materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 250, 482
Maksymalna temperatura płynu: 250, 482
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -35, -31
Akcesoria opcjonalne: Wstępnie zmontowane z nakrętką funkcjonalną EO-2
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złączka z króćcem
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Materiał uszczelnienia: FKM(VIT)
Typ uszczelnienia: Uszczelnienie ED
Kształt: Prosty
Normy spełnione: ISO 1179
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | męski króciec złączny |
| Średnica gwintowania (cal) | g 1/2 a '' |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 800 bar |
| Rodzaj płynu | olej;gaz |
| Min. temperatura | -60 °C |
| Maksymalna temperatura | 400 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 200,78 Netto
/ Sztuka
zł 246,96 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie