Referencje
Parker:1JS46-12-12
Rubix:900330


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | złączka 1js46-12-12 |
| Średnica gwintowania (cal) | 1-3/16 '' |
Szczegóły produktu : Złączka 1JS46-12-12
Złączki Parkrimp No-Skive firmy Parker, średniego ciśnienia - seria 46 - są trwałymi, zaciskowymi złączkami hydraulicznymi, które umożliwiają szybki montaż przy użyciu naszej rodziny zaciskarek Parkrimp. Montaż węża i złączek No-Skive nie wymaga usunięcia zewnętrznej osłony węża. Eliminuje to przedwczesne uszkodzenia węża hydraulicznego spowodowane niewłaściwym skivingiem (zbyt długim lub krótkim). Złączki serii 46 posiadają powłokę wolną od chromu-6 i są stosowane z hydraulicznymi wężami oplecionymi drutem Parker, takimi jak Elite No-Skive z osłoną standardową, tough lub super tough, No-Skive Compact do czyszczenia wodą, No-Skive Compact Rail Hoses z osłoną ognioodporną, No-Skive Compact Twin Constant Pressure z małym promieniem gięcia i wieloma innymi.
Parker Hannifin spełnia również wymagania SAE J1273 i ISO 17165-2, które szczególnie zwracają uwagę na dopasowanie węża do złączek oraz ich zgodność potwierdzoną przez producenta.
Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Wtryskiwanie tworzyw (Injection Moulding)
· Transport
· Leśnictwo i rolnictwo
· Przenoszenie materiałów
· Celuloza i papier
Cechy/Korzyści:
· Dopasowany system węża i złączki gwarantuje zatwierdzoną i bezpieczną kombinację oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo
połączone z najdłuższą żywotnością produktu końcowego dla użytkowników końcowych.
· Technologia No-Skive oferuje najprostszy, najwydajniejszy i najbezpieczniejszy proces produkcyjny dla monterów.
Zastosowania:
· Wszystkie maszyny sprzętu budowlanego
· Duże wtryskarki
· Maszyny rolnicze i leśne
· Maszyny do obsługi kontenerów
· Myjki ciśnieniowe
· Maszyny papiernicze
Złączki Parker Parkrimp średniego ciśnienia - seria 46 są kompatybilne z następującymi wężami:
· 441 i 441RH
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC i 462ST
· 463
· 492 i 492ST
· 692 i 692Twin
Parker Hannifin spełnia również wymagania SAE J1273 i ISO 17165-2, które szczególnie zwracają uwagę na dopasowanie węża do złączek oraz ich zgodność potwierdzoną przez producenta.
Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Wtryskiwanie tworzyw (Injection Moulding)
· Transport
· Leśnictwo i rolnictwo
· Przenoszenie materiałów
· Celuloza i papier
Cechy/Korzyści:
· Dopasowany system węża i złączki gwarantuje zatwierdzoną i bezpieczną kombinację oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo
połączone z najdłuższą żywotnością produktu końcowego dla użytkowników końcowych.
· Technologia No-Skive oferuje najprostszy, najwydajniejszy i najbezpieczniejszy proces produkcyjny dla monterów.
Zastosowania:
· Wszystkie maszyny sprzętu budowlanego
· Duże wtryskarki
· Maszyny rolnicze i leśne
· Maszyny do obsługi kontenerów
· Myjki ciśnieniowe
· Maszyny papiernicze
Złączki Parker Parkrimp średniego ciśnienia - seria 46 są kompatybilne z następującymi wężami:
· 441 i 441RH
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC i 462ST
· 463
· 492 i 492ST
· 692 i 692Twin
Zastosowanie: Hydraulika
Materiał korpusu: Stal
Marka: Parker
Rozmiar połączenia 1: 19.1 mm Hose I.D., 3/4 inch Hose I.D., -12 (Size)
Rozmiar połączenia 1: -12 Size
Typ połączenia 1: Wąż
Rozmiar połączenia 2: 1-3/16"-12 inch Thread
Rozmiar połączenia 2: 1-3/16"
Typ połączenia 2: Żeńska, Seal-Lok®, obrotowa
Typ połączenia 2: Żeńska ORFS - obrotowa
Długość połączenia: 45 mm (zob. legendę rysunku B)
Dział: Polymer Hose Division Europe
Długość złączki: 71 mm (zob. legendę rysunku A)
Rozmiar sześciokąta 1: 36 mm (zob. legendę rysunku W)
Rozmiar sześciokąta 2: 30 mm (zob. legendę rysunku H)
Branża: Wyposażenie produkcji przemysłowej, Maszyny terenowe, Transport
Maksymalne ciśnienie robocze: 410, 41.0
Typ przyłącza: ORFS
Kształt: Prosty - długi
Kształt: Prosty - długi
Normy: ISO 12151-1-SWSB, SAE J516
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Materiał korpusu: Stal
Marka: Parker
Rozmiar połączenia 1: 19.1 mm Hose I.D., 3/4 inch Hose I.D., -12 (Size)
Rozmiar połączenia 1: -12 Size
Typ połączenia 1: Wąż
Rozmiar połączenia 2: 1-3/16"-12 inch Thread
Rozmiar połączenia 2: 1-3/16"
Typ połączenia 2: Żeńska, Seal-Lok®, obrotowa
Typ połączenia 2: Żeńska ORFS - obrotowa
Długość połączenia: 45 mm (zob. legendę rysunku B)
Dział: Polymer Hose Division Europe
Długość złączki: 71 mm (zob. legendę rysunku A)
Rozmiar sześciokąta 1: 36 mm (zob. legendę rysunku W)
Rozmiar sześciokąta 2: 30 mm (zob. legendę rysunku H)
Branża: Wyposażenie produkcji przemysłowej, Maszyny terenowe, Transport
Maksymalne ciśnienie robocze: 410, 41.0
Typ przyłącza: ORFS
Kształt: Prosty - długi
Kształt: Prosty - długi
Normy: ISO 12151-1-SWSB, SAE J516
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | złączka 1js46-12-12 |
| Średnica gwintowania (cal) | 1-3/16 '' |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 410 bar |
| Średnica łączenia 2 | 30.2 mm |
| Rodzaj płynu | obróbka cieczy i gazów |
| Maksymalna temperatura | 105 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 153,22 Netto
/ Sztuka
zł 188,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie