Referencje
Parker:ESV42L71
Rubix:710466
Producent:ESV42L71


Informacje techniczne
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złączka nierdzewna esv42l71 (eo light, stożek 24°) |
Szczegóły produktu : Złączka nierdzewna ESV42L71
Ermeto weld bulkheads, type ESV, enable the connection of straight metric tube lines with identical outer diameters through a bulkhead partition and secured by welding to the bulkhead partition. Ermeto weld bulkheads are available in all sizes from 6 – 38/42 in the light and heavy series.
Markets:
• Press construction
• Heavy machinery building
• Power station construction
• Shipbuilding
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Ermeto weld bulkheads, type ESV, enable the connection of straight metric tube lines with identical outer diameters through a bulkhead partition and secured by welding to the bulkhead partition.
• Weld bulkheads are available in stainless steel. The steel version is with a strong corrosion resistant Cr(VI)-free version, which extends the lifetime cycle of the component.
• Insufficiently assembled weld bulkheads do not come apart without warning. The user can react early enough because the connectors indicate the problem by leaking and they can be retightened.
Markets:
• Press construction
• Heavy machinery building
• Power station construction
• Shipbuilding
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Ermeto weld bulkheads, type ESV, enable the connection of straight metric tube lines with identical outer diameters through a bulkhead partition and secured by welding to the bulkhead partition.
• Weld bulkheads are available in stainless steel. The steel version is with a strong corrosion resistant Cr(VI)-free version, which extends the lifetime cycle of the component.
• Insufficiently assembled weld bulkheads do not come apart without warning. The user can react early enough because the connectors indicate the problem by leaking and they can be retightened.
Akcesoria w zestawie : Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-DPR
Zastosowanie : Przesył chemikaliów, przesył paliw, hydraulika, sprzęt mobilny, pola naftowe, opakowania
Materiał korpusu : Stal nierdzewna
Marka : Ermeto
Konfiguracja : Rura do rury
Połączenie 1 : zewnętrzna średnica rury 42 mm
Połączenie 1 : 42 mm (średnica zewnętrzna)
Połączenie 1 : typ : stożek 24°
Połączenie 2 Rozmiar : 42 mm D.E. rury
Połączenie 2 Rozmiar : 42 mm (D.E.)
Połączenie 2 Typ : stożek 24°
Dział : Europejski dział złączy wysokociśnieniowych
Dla rodzajów mediów : płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Przemysł : rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, sprzęt produkcji przemysłowej, branża morska, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia : 400, 752
Maksymalna temperatura płynu : 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze : 160
Minimalna temperatura otoczenia : -60, -76
Minimalna temperatura płynu : -60, -76
Seria produktów : EO Light
Styl produktu : Bulkhead
Typ produktu : złącza hydrauliczne DIN, złącza do spawania
Materiał uszczelki : n/a
Typ uszczelnienia : krawędź uszczelniająca
Kształt : prosty
Specyfikacje Met : DIN, ISO 8434
Technologia : Obsługa płynów i gazów
Zastosowanie : Przesył chemikaliów, przesył paliw, hydraulika, sprzęt mobilny, pola naftowe, opakowania
Materiał korpusu : Stal nierdzewna
Marka : Ermeto
Konfiguracja : Rura do rury
Połączenie 1 : zewnętrzna średnica rury 42 mm
Połączenie 1 : 42 mm (średnica zewnętrzna)
Połączenie 1 : typ : stożek 24°
Połączenie 2 Rozmiar : 42 mm D.E. rury
Połączenie 2 Rozmiar : 42 mm (D.E.)
Połączenie 2 Typ : stożek 24°
Dział : Europejski dział złączy wysokociśnieniowych
Dla rodzajów mediów : płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Przemysł : rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, sprzęt produkcji przemysłowej, branża morska, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia : 400, 752
Maksymalna temperatura płynu : 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze : 160
Minimalna temperatura otoczenia : -60, -76
Minimalna temperatura płynu : -60, -76
Seria produktów : EO Light
Styl produktu : Bulkhead
Typ produktu : złącza hydrauliczne DIN, złącza do spawania
Materiał uszczelki : n/a
Typ uszczelnienia : krawędź uszczelniająca
Kształt : prosty
Specyfikacje Met : DIN, ISO 8434
Technologia : Obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złączka nierdzewna esv42l71 (eo light, stożek 24°) |
| Średnica rury zewnętrzna | 42 mm |
| Ciśnienie | 160 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie