Referencje
Parker:SKA30X371
Rubix:710726


Informacje techniczne
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złączka nierdzewna ska30x371 |
Szczegóły produktu : Złączka nierdzewna SKA30X371
Końcówki spawane Ermeto, typy SKA i SKA-ORB, mogą być montowane w dowolnym złączniku rurowym EO, dzięki czemu ten typ złączki ma szeroki zakres zastosowań. Końcówki spawane Ermeto są dostępne we wszystkich rozmiarach od 6 – 38/42 w seriach lekkiej i ciężkiej. Końcówka spawana Ermeto jest spawana do końca rury bez O-ring. Należy pamiętać o wcześniejszym założeniu nakrętki zabezpieczającej o odpowiednim rozmiarze i orientacji. Specjalne wytyczne i przepisy mogą mieć zastosowanie do przygotowania końca rury, procedury spawania, kwalifikacji personelu spawalniczego, obróbki końcowej oraz badań i dokumentacji połączenia spawanego.
Rynki:
• Budowa pras
• Budowa maszyn ciężkich
• Budowa elektrowni
• Przemysł stoczniowy
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/zalety:
• Końcówki spawane Ermeto można łączyć ze wszystkimi złączkami EO, co daje bardzo szeroki zakres zastosowań.
• Uszczelnienie elastomerowe pełni funkcję zasadniczego elementu uszczelniającego, czyniąc połączenie szczelnym. Dzięki temu koszty konserwacji i ponownych prac są znacznie zredukowane.
• Nawet po wieloletniej ciągłej pracy w ekstremalnych warunkach, łącznik końcówki spawanej Ermeto z miękkim uszczelnieniem nie wymaga ponownego dokręcania. Oznacza to długą żywotność łącznika oraz wyraźne zmniejszenie kosztów konserwacji i serwisowania.
• Niewystarczająco zamontowane końcówki spawane Ermeto nie rozłączają się bez ostrzeżenia. Użytkownik może zareagować wystarczająco wcześnie, ponieważ łączniki sygnalizują problem przez przecieki i można je ponownie dokręcić.
• Końcówki spawane Ermeto można rozmontować i ponownie zmontować dowolną liczbę razy. W ten sposób zwiększa się trwałość łącznika i oszczędza koszty.
Rynki:
• Budowa pras
• Budowa maszyn ciężkich
• Budowa elektrowni
• Przemysł stoczniowy
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/zalety:
• Końcówki spawane Ermeto można łączyć ze wszystkimi złączkami EO, co daje bardzo szeroki zakres zastosowań.
• Uszczelnienie elastomerowe pełni funkcję zasadniczego elementu uszczelniającego, czyniąc połączenie szczelnym. Dzięki temu koszty konserwacji i ponownych prac są znacznie zredukowane.
• Nawet po wieloletniej ciągłej pracy w ekstremalnych warunkach, łącznik końcówki spawanej Ermeto z miękkim uszczelnieniem nie wymaga ponownego dokręcania. Oznacza to długą żywotność łącznika oraz wyraźne zmniejszenie kosztów konserwacji i serwisowania.
• Niewystarczająco zamontowane końcówki spawane Ermeto nie rozłączają się bez ostrzeżenia. Użytkownik może zareagować wystarczająco wcześnie, ponieważ łączniki sygnalizują problem przez przecieki i można je ponownie dokręcić.
• Końcówki spawane Ermeto można rozmontować i ponownie zmontować dowolną liczbę razy. W ten sposób zwiększa się trwałość łącznika i oszczędza koszty.
Akcesoria w zestawie: n/a
Zastosowanie: Przenoszenie produktów chemicznych, przenoszenie paliw, hydraulika, sprzęt mobilny, pole naftowe, opakowania
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do spawania
Rozmiar połączenia 1: 30 mm średnicy zewnętrznej rury
Rozmiar połączenia 1: 30 mm (średnica zewnętrzna)
Typ połączenia 1: męski, stożek 24°, (z uszczelką O-ring)
Połączenie 1 Typ: męski, stożek 24° (z uszczelką O-ring)
Typ połączenia 2: Spawanie doczołowe
Dywizja: Division Europe des raccords haute pression
Dla typów płynów: Płyny hydrauliczne, produkty chemiczne, paliwa, gazy, para
Branże: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, sprzęt produkcji przemysłowej, morski, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura płynu: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 242
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura płynu: -60, -76
Seria produktów: EO Heavy
Styl produktu: Spawanie doczołowe, końcówka
Typ produktu: Złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Typ uszczelki: Uszczelka O-ring
Kształt: Prosty
Specyfikacje: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Grubość ścianki rury: 3
Grubość ścianki rury: 3 mm
Zastosowanie: Przenoszenie produktów chemicznych, przenoszenie paliw, hydraulika, sprzęt mobilny, pole naftowe, opakowania
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do spawania
Rozmiar połączenia 1: 30 mm średnicy zewnętrznej rury
Rozmiar połączenia 1: 30 mm (średnica zewnętrzna)
Typ połączenia 1: męski, stożek 24°, (z uszczelką O-ring)
Połączenie 1 Typ: męski, stożek 24° (z uszczelką O-ring)
Typ połączenia 2: Spawanie doczołowe
Dywizja: Division Europe des raccords haute pression
Dla typów płynów: Płyny hydrauliczne, produkty chemiczne, paliwa, gazy, para
Branże: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, sprzęt produkcji przemysłowej, morski, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura płynu: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 242
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura płynu: -60, -76
Seria produktów: EO Heavy
Styl produktu: Spawanie doczołowe, końcówka
Typ produktu: Złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Typ uszczelki: Uszczelka O-ring
Kształt: Prosty
Specyfikacje: DIN, ISO 8434
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Grubość ścianki rury: 3
Grubość ścianki rury: 3 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złączka nierdzewna ska30x371 |
| Średnica rury zewnętrzna | 30 mm |
| Ciśnienie | 242 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 170,98 Netto
/ Sztuka
zł 210,31 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie