Referencje
Parker:RHD18L71
Rubix:925972


Informacje techniczne
| Przyłącze | eo 24° conusuiteinde (18 mm) '' |
|---|---|
| Materiał | stal nierdzewna |
| Min. ciśnienie robocze | 1 bar |
Szczegóły produktu : Zawór RHD18L71
Zawory zwrotne Parker o znamionowym ciśnieniu do PN 420 bar oferują szeroką gamę typów, co czyni je bardzo elastycznymi.
Różnorodność typów zaczyna się od elementu RHD z przyłączem rurkowym na obu końcach, RHV/RHZ z przyłączem rurkowym do króćca męskiego, RHDI z gwintem wewnętrznym na obu końcach, RVP z wkładkami zaworowymi aż do I-TL z wewnętrznymi częściami zaworu.
Zawory zwrotne są dostępne w stali, stali nierdzewnej i mosiądzu. Uszczelnienia z NBR lub FKM dostępne na życzenie.
Zawory zwrotne Parker są wszystkie pakowane przeciwko zanieczyszczeniom.
Zawory zwrotne Parker mogą być stosowane do oleju hydraulicznego, płynów hydraulicznych o niskiej palności (z wyjątkiem typów HFC; dla typów HFD niezbędne są uszczelnienia FKM). Testowane ciśnieniem powietrza. Nie nadają się do pary, gazów palnych/wybuchowych ani tlenu.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesowy
• Transport
• Gospodarka wodna
Zastosowania:
• Nadają się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/zalety zaworów zwrotnych:
• Precyzyjne działanie zaworów zwrotnych Parker zostało sprawdzone miliony razy i świadczy o niezawodności tej gamy produktów.
• Połączone uszczelnienie miękkie i metalowe – bez wycieków dzięki miękkiemu uszczelnieniu przy stożku oraz metalowemu wspornikowi uszczelnienia przy stożku – zwiększa bezpieczeństwo produktu i całej aplikacji hydraulicznej.
• Zastosowanie zaworów zwrotnych Parker jest elastyczne dzięki szerokiej gamie modeli.
• Dla jeszcze większej liczby zastosowań dostępne są też wewnętrzne części ze stali nierdzewnej z FPM.
• Zawory zwrotne Parker są wszystkie pakowane przeciwko zanieczyszczeniom, co poprawia jakość i niezawodność tych produktów.
Różnorodność typów zaczyna się od elementu RHD z przyłączem rurkowym na obu końcach, RHV/RHZ z przyłączem rurkowym do króćca męskiego, RHDI z gwintem wewnętrznym na obu końcach, RVP z wkładkami zaworowymi aż do I-TL z wewnętrznymi częściami zaworu.
Zawory zwrotne są dostępne w stali, stali nierdzewnej i mosiądzu. Uszczelnienia z NBR lub FKM dostępne na życzenie.
Zawory zwrotne Parker są wszystkie pakowane przeciwko zanieczyszczeniom.
Zawory zwrotne Parker mogą być stosowane do oleju hydraulicznego, płynów hydraulicznych o niskiej palności (z wyjątkiem typów HFC; dla typów HFD niezbędne są uszczelnienia FKM). Testowane ciśnieniem powietrza. Nie nadają się do pary, gazów palnych/wybuchowych ani tlenu.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesowy
• Transport
• Gospodarka wodna
Zastosowania:
• Nadają się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/zalety zaworów zwrotnych:
• Precyzyjne działanie zaworów zwrotnych Parker zostało sprawdzone miliony razy i świadczy o niezawodności tej gamy produktów.
• Połączone uszczelnienie miękkie i metalowe – bez wycieków dzięki miękkiemu uszczelnieniu przy stożku oraz metalowemu wspornikowi uszczelnienia przy stożku – zwiększa bezpieczeństwo produktu i całej aplikacji hydraulicznej.
• Zastosowanie zaworów zwrotnych Parker jest elastyczne dzięki szerokiej gamie modeli.
• Dla jeszcze większej liczby zastosowań dostępne są też wewnętrzne części ze stali nierdzewnej z FPM.
• Zawory zwrotne Parker są wszystkie pakowane przeciwko zanieczyszczeniom, co poprawia jakość i niezawodność tych produktów.
Actuation Type: Mechanical
Body Material: Stainless steel
Configuration: n/a
Connection 1 Size: 18
Connection 1 Size: n/a
Connection 1 Tube Outside Diameter: 18 mm
Connection 1 Type: EO 24° cone end
Connection 1 Type: 24° Cone end
Connection 2 Size: 18
Connection 2 Size: n/a
Connection 2 Tube Outside Diameter: 18 mm
Connection 2 Type: EO 24° cone end
Connection 2 Type: 24° Cone end
Connection 3 Size: n/a
Connection 3 Type: n/a
Cracking Pressure: 1
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Flow Direction: n/a
Materials Of Construction: Stainless Steel
Maximum Flow Rate: n/a
Maximum Operating Pressure: 160
Maximum Operating Temperature: +250
Minimum Operating Temperature: -35
Mounting Type: Screw
Nominal Inside Diameter: 14 mm
Optional Accessories: Pre-assembled with nut and EO-DPR cutting ring
Product Series: Light
Product Type: Non return valve for 2 tubes
Seal Material: FKM
Seal Material: n/a
Body Material: Stainless steel
Configuration: n/a
Connection 1 Size: 18
Connection 1 Size: n/a
Connection 1 Tube Outside Diameter: 18 mm
Connection 1 Type: EO 24° cone end
Connection 1 Type: 24° Cone end
Connection 2 Size: 18
Connection 2 Size: n/a
Connection 2 Tube Outside Diameter: 18 mm
Connection 2 Type: EO 24° cone end
Connection 2 Type: 24° Cone end
Connection 3 Size: n/a
Connection 3 Type: n/a
Cracking Pressure: 1
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Flow Direction: n/a
Materials Of Construction: Stainless Steel
Maximum Flow Rate: n/a
Maximum Operating Pressure: 160
Maximum Operating Temperature: +250
Minimum Operating Temperature: -35
Mounting Type: Screw
Nominal Inside Diameter: 14 mm
Optional Accessories: Pre-assembled with nut and EO-DPR cutting ring
Product Series: Light
Product Type: Non return valve for 2 tubes
Seal Material: FKM
Seal Material: n/a
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Przyłącze | eo 24° conusuiteinde (18 mm) '' |
|---|---|
| Materiał | stal nierdzewna |
| Min. ciśnienie robocze | 1 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 160 bar |
| Typ | zawór zwrotny do 2 rur |
| Rozmiar | 18 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1145,75 Netto
/ Sztuka
zł 1409,27 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie