Zawór zwrotny Parker RHD35LCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:RHD35LCF
Rubix:507135
Producent:RHD35LCF
brand logo

Informacje techniczne

Przyłączeeo 24° conusuiteinde (twee-buis / tube→tube) ''
Materiałstal;bez chromu sześciowartościowego
Min. ciśnienie robocze1 bar
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zawór zwrotny RHD35LCF


Zawory zwrotne Parker o znamionowym ciśnieniu do PN 420 bar oferują szeroką gamę typów, co czyni je bardzo elastycznymi.
Różnorodność typów zaczyna się od pozycji RHD z przyłączem rurowym na obu końcach, RHV/RHZ z przyłączem rurowym do sztyftu męskiego, RHDI z gwintem żeńskim na obu końcach, RVP z wkładkami zaworowymi aż do I-TL z wewnętrznymi częściami zaworu.
Zawory zwrotne są dostępne ze stali, stali nierdzewnej i mosiądzu. Uszczelnienia NBR lub FKM są dostępne na życzenie.
Wszystkie zawory zwrotne Parker są pakowane przeciw zanieczyszczeniom.
Zawory zwrotne Parker mogą być stosowane do oleju hydraulicznego, mało palnych płynów hydraulicznych (z wyjątkiem typów HFC; dla typów HFD konieczne są uszczelnienia FKM). Testowane ciśnieniem powietrza. Nie nadają się do pary, gazów palnych/wybuchowych ani tlenu.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Maszyny obrabiarkowe
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesy
• Transport
• Woda
Zastosowania:                                                                                                                                            
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.


Cechy/zalety zaworów zwrotnych:
• Dokładne działanie zaworów zwrotnych Parker zostało sprawdzone miliony razy i świadczy o niezawodności tej gamy produktów.
• Kombinowane uszczelnienie miękkie i metalowe – bez przecieków dzięki miękkiemu uszczelnieniu przy stożku i metalowo wspieranemu uszczelnieniu przy stożku – zwiększa bezpieczeństwo produktu i całej aplikacji hydraulicznej.
• Zastosowanie zaworów zwrotnych Parker jest elastyczne dzięki szerokiej gamie pozycji.
• Dla jeszcze większej liczby zastosowań dostępne są również wewnętrzne części ze stali nierdzewnej z FPM.
• Wszystkie zawory zwrotne Parker są pakowane przeciw zanieczyszczeniom, co poprawia jakość i niezawodność tych produktów.
Typ uruchamiania: Mechaniczny
Materiał korpusu: Stal
Konfiguracja: nie dotyczy
Rozmiar przyłącza 1: 35
Rozmiar przyłącza 1: nie dotyczy
Średnica zewnętrzna rury przyłącza 1: 35 mm
Typ przyłącza 1: EO 24° stożkowe zakończenie
Typ przyłącza 1: 24° stożkowe zakończenie
Rozmiar przyłącza 2: 35
Rozmiar przyłącza 2: nie dotyczy
Średnica zewnętrzna rury przyłącza 2: 35 mm
Typ przyłącza 2: EO 24° stożkowe zakończenie
Typ przyłącza 2: 24° stożkowe zakończenie
Rozmiar przyłącza 3: nie dotyczy
Typ przyłącza 3: nie dotyczy
Ciśnienie otwarcia: 1
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Kierunek przepływu: nie dotyczy
Materiały konstrukcyjne: Stal
Maksymalny przepływ: nie dotyczy
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Maksymalna temperatura pracy: +120
Minimalna temperatura pracy: -40
Typ montażu: Śrubowy
Nominalna średnica wewnętrzna: 29 mm
Akcesoria opcjonalne: Wstępnie zmontowany z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: Light
Typ produktu: Zawór zwrotny dla 2 rur
Materiał uszczelnienia: NBR
Materiał uszczelnienia: nie dotyczy

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Przyłączeeo 24° conusuiteinde (twee-buis / tube→tube) ''
Materiałstal;bez chromu sześciowartościowego
Min. ciśnienie robocze1 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe250 bar
Typzawór zwrotny din
Rozmiar35
692,61 Netto
/ Sztuka
851,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie