Akcesoria do złączy śrubowych Parker MAVE12SR1/471

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:MAVE12SR1/471
Rubix:715404
Producent:MAVE12SR1/471
brand logo

Informacje techniczne

Typmave złączka manometrowa

Szczegóły produktu : Przyłaczka do manometru MAVE12SR1/471


Złączka manometrowa z stożkiem uszczelniającym
Materiał obudowy: stal nierdzewna
Przyłącze 1 typ: metryczny gwint zewnętrzny 24° bez kielichowania
Przyłącze 1 średnica zewnętrzna rury (mm): 12S
Przyłącze 2 typ: gwint wewnętrzny BSPP z uszczelką
Przyłącze 2 rozmiar gwintu (cale): 1/4-19
Typ przyłącza: adapter manometrowy BSPP
Dział: Dział złączek rurowych
Maksymalne ciśnienie dynamiczne: 9100
Maksymalne ciśnienie statyczne: 9100
Materiał O-ringu: FKM (Vit)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typmave złączka manometrowa
528,98 Netto
/ Sztuka
650,65 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie