Akcesoria do złączy śrubowych Parker 11C56-12-6

Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:11C56-12-6
Rubix:531965
brand logo

Informacje techniczne

Typkońcówka kątowa 90° - stożek uszczelniający 24° - uszczelka pierścieniowa o-ring - nakrętka obrotowa metryczna din 20078p 11c56-12-6

Szczegóły produktu : Końcówka Kątowa 90° - Stożek uszczelniający 24° - Uszczelka pierścieniowa O-Ring - Nakrętka obrotowa metryczna DIN 20078P 11C56-12-6


The new and improved Global 56 Series consolidates the 55 Series and the 58 Series into one. The 56 Series is shorter and more compact than the 55/58 Series Fittings, allowing for a system weight reduction of up to 20% and easier routing of assemblies during installation in tight, condensed spaces. In addition, the crimping process for the 56 Series is simpler, faster and safer since the sleeve is crimped at full length; therefore, no marking is necessary. Check crimpsource for the most up-to-date die and crimping recommendations. http://www.parker.com/crimpsource


Markets:

• Industrial

• Mobile Equipment

• Transportation


Features/Benefits:

• Consolidation of two series into one (55 and 58 = 56), thus reducing the customer inventory

• Shorter and more compact than 55/58 Series for easier routing of assemblies in tight installation areas; short length may allow use of hose routing to replace current elbow fittings

• Full length crimp of the sleeve (no marking of crimp length needed); therefore easier, safer and faster crimping in comparison to 55 Series

• Weight reduction up to 20%

• Global part numbering with metric & inch hex and end connections to allow for global availability

• Current 55 Series dies are qualified and can be used with the 56


Applications:

• Medium pressure hydraulic applications

• Agricultural equipment

• Construction

• Lubricating oils

• Material Handling equipment

• Machine tools

• Waste and refuse trucks

• Utility equipment

Zastosowanie : Hydraulika średniego ciśnienia, sprzęt rolniczy, sprzęt budowlany, obsługa materiałów, maszyny narzędziowe
Materiał korpusu : Stal
Marka : Parker
Powłoka : bez chromu(VI)
Konfiguracja : Wąż do portu
Połączenie 1 Średnica wewnętrzna węża : 3/8" (D.I.)
Połączenie 1 Rozmiar : 9,5 mm D.I. węża, 3/8 cala D.I. węża, -6 (Rozmiar)
Połączenie 1 Typ : Wąż
Połączenie 2 Rozmiar : Gwint M20x1,5 mm
Połączenie 2 Rozmiar : M20x1.5
Typ połączenia 2 : Żeński, metryczny S, stożek 24° (z oringiem), obrotowy
Typ połączenia 2 : Żeński metryczny S - obrotowy (stożek 24° z oringiem)
Długość połączenia : 38 mm (zob. legendę rysunku B)
Dział : Polymer Hose Division Europe
Długość zrzutu : 37 mm (zob. legendę rysunku E)
Długość złącza : 63 mm (zob. legendę rysunku A)
Do rodzaju płynu : Olej, chemikalia, płyny hydrauliczne, woda, powietrze
Rozmiar złącza : 24 mm (zob. legendę rysunku J)
Branża : Wyposażenie produkcji przemysłowej, maszyny terenowe, transport
Maksymalne ciśnienie robocze : 630, 63.0
Typ otworu : DKOS
Rodzaj produktu : Złączki do węży
Kształt : Kolanko 90°
Specyfikacje Met : ISO 12151-2-SWE-S
Technologia : Obsługa płynów i gazów
Średnica zewnętrzna rury : 12"

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typkońcówka kątowa 90° - stożek uszczelniający 24° - uszczelka pierścieniowa o-ring - nakrętka obrotowa metryczna din 20078p 11c56-12-6
120,47 Netto
/ Sztuka
148,18 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie