Referencje
Parker:BFG28L/LK40OMDCF
Rubix:535784
Producent:BFG28L/LK40OMDCF


Informacje techniczne
| Typ | złączka kołnierzowa prosta do pomp zębatych z kołnierzem hydraulicznym i końcówką ze stożkiem eo 24° bfg28l/lk40omdcf |
|---|---|
| Model | lk40 |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 100 bar |
Szczegóły produktu : Złączka kołnierzowa prosta do pomp zębatych z kołnierzem hydraulicznym i końcówką ze stożkiem EO 24° BFG28L/LK40OMDCF
Parker oferuje szeroką gamę kołnierzy do pomp zębatych dla wszystkich typowych metod łączenia przewodów: czy to pierścień zaciskowy zgodnie z ISO8434-1, uszczelnienie czołowe O-Ring (ISO 8434-3) czy połączenie stożkowe 60° (ISO 8434-6). Dostępne są także kołnierze do połączeń spawanych.
Kołnierze do pomp zębatych są dostępne ze stali z powłoką zabezpieczającą wolną od Cr(VI).
Rynki:
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Obrabiarki
• Morski
• Obsługa materiałów
• Branże mobilne
• Wytwarzanie energii
• Produkcja pras
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych i przemysłowych.
Kołnierze do pomp zębatych są dostępne ze stali z powłoką zabezpieczającą wolną od Cr(VI).
Rynki:
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Obrabiarki
• Morski
• Obsługa materiałów
• Branże mobilne
• Wytwarzanie energii
• Produkcja pras
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych i przemysłowych.
Zestaw zawiera: kołnierz wraz ze śrubami metrycznymi i uszczelką O-Ring
Typ połączenia: ISO 8434-1 / 28L
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Typ kołnierza: kołnierz prosty
Typ przyłącza: LK40
Typ połączenia: ISO 8434-1 / 28L
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Typ kołnierza: kołnierz prosty
Typ przyłącza: LK40
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | złączka kołnierzowa prosta do pomp zębatych z kołnierzem hydraulicznym i końcówką ze stożkiem eo 24° bfg28l/lk40omdcf |
|---|---|
| Model | lk40 |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 100 bar |
| Średnica nominalna (metryczny) | 28 mm |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Przyłącze | 28l (m36x2) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 170,24 Netto
/ Sztuka
zł 209,4 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie