Kołnierz na wąż / rurę Parker 0127 06 00

Legris

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:0127 06 00
Rubix:711441
Producent:0127 06 00
EAN:0820099115016
0127 - FERRULE FOR PLASTIC TUBE

Informacje techniczne

Typmosiężny wspornik rurki
Model127
Maksymalne ciśnienie serwisowe20 bar
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Tulejka wzmacniajaca 6x4mm 0127 06 00


Ta seria akcesoriów do złączy została zaprojektowana, aby sprostać wymaganiom przemysłu motoryzacyjnego i robotycznego, zapewnia optymalne dopasowanie podczas montażu oraz niezawodną eksploatację.


Cechy/Korzyści:
• Idealne do adaptacji mosiężnych złączek zaciskowych do instalacji
• Szybki i prosty montaż
• Kompatybilne z gamą mosiężnych złączek zaciskowych Parker Legris
• Właściwości mechaniczne udowodnione do zastosowań w instalacjach robotyki przemysłowej


Rynki:
• Pakowanie
• Różne gałęzie produkcji
• Zakłady montażu pojazdów
• Obrabiarki


Zastosowania:
• Urządzenia pneumatyczne o średnim i wysokim ciśnieniu
• Systemy smarowania
• Systemy chłodzenia
• Roboty spawalnicze
• Odpowiednie do zastosowań próżniowych


Technologie:
Mosiężne złączki dla optymalnego dopasowania instalacji


Charakterystyka techniczna:
• Ciecze: chłodziwa, sprężone powietrze
• Materiały: mosiądz, polimer inżynieryjny, bez silikonu
• Ciśnienie: 0 do 20 bar (250 bar dla the the 0220 product type)
• Temperatura: -60°C do +250°C (z rurą metalową i bez uszczelek polimerowych)


Przepisy:
• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)


Typy produktów:
• Złącze kolczaste do węża
• Złącze kolczaste do rur elastycznych
• Korek do złączki zaciskowej
• Zaślepka końca rury do złączki zaciskowej
• Korek z łbem sześciokątnym z uchwyconą podkładką uszczelniającą, gwint zewnętrzny BSPP i gwint metryczny
• Korek z łbem sześciokątnym z uszczelnieniem dwumateriałowym, gwint zewnętrzny BSPP
• Rurka stojąca (standpipe), gwint zewnętrzny BSPT
• Nakrętka tulejkowa do złączki zaciskowej, gwint zewnętrzny metryczny
• Rurka stojąca (standpipe) z uszczelnieniem dwumateriałowym, gwint zewnętrzny BSPP
• Prosty adaptator męski orientowalny, z uszczelnieniem dwumateriałowym, gwint zewnętrzny BSPP
• Reduktor z uszczelnieniem dwumateriałowym, gwint zewnętrzny BSPP/gwint wewnętrzny BSPP i gwint metryczny
• Podpora rury / tulejka (ferrule) do rur polimerowych

Materiał korpusu: MOSIĄDZ
Dział: Low Pressure Connectors Europe Division
Zastosowanie w przemyśle: Pneumatyka, chłodzenie, procesy motoryzacyjne, smarowanie, przesyłanie płynów, pakowanie, maszyny przemysłowe
Media: chłodziwa, sprężone powietrze
Typ produktu: Podpora rury / tulejka (ferrule) do rur polimerowych
Ilość w pudełku: 100
Kształt: Podpora rury / tulejka (ferrule) do rur polimerowych
Spełnione normy: RoHS, PED, REACH, CNOMO dla robotów w przemyśle motoryzacyjnym
Średnica wewnętrzna rury: 4
Średnica zewnętrzna rury: 6 mm
Waga: 0.001

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna1 g
Waga w opakowaniu37 g
Typmosiężny wspornik rurki
Model127
Maksymalne ciśnienie serwisowe20 bar
Średnica nominalna (metryczny)6 mm
30 mm
60 mm
  • Dostępny