Akcesoria do złączy śrubowych Parker DPR22L71X

Parker Hannifin Złącze śrubowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem progresywnym

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:DPR22L71X
Rubix:533015
Producent:DPR22L71X
brand logo

Informacje techniczne

Typzłącze śrubowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem progresywnym dpr22l71x

Szczegóły produktu : Pierścień progresywny do łączników ze stali nierdzewnej DPR22L71X


Złącza śrubowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem progresywnym
Application: Industrial, Hydraulics
Body Material: Stainless Steel
Brand: Ermeto
Configuration: n/a
Connection 1 Size: 22 mm Tube O.D.
Connection 1 Size: 22 mm (O.D.)
Connection 1 Type: Tube
Division: High Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
Industry: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
Maximum Ambient Temperature: 400, 752
Maximum Fluid Temperature: 400, 752
Maximum Operating Pressure: 160
Minimum Ambient Temperature: -60, -76
Minimum Fluid Temperature: -60, -76
Product Series: EO Light
Product Style: Components, Progressive Ring
Product Style: Progressive Ring
Product Type: Hydraulic DIN Fittings
Seal Material: n/a
Seal Type: Sealing Edge
Shape: n/a
Specifications Met: ISO 8434
Technology: Fluid & Gas Handling

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typzłącze śrubowe ze stali nierdzewnej z pierścieniem progresywnym dpr22l71x
12,86 Netto
/ Sztuka
15,82 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie