Złącze kolanowe Parker 4C4OMXS

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:4C4OMXS
Rubix:533407
Producent:4C4OMXS
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typkolanko męskie
Średnica gwintowania (cal)1/8 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Przyłączka kolankowa z gwintem BSPP i uszczelką O-Ring 4C4OMXS


Złączki i adaptery rurowe Parker 37° Flare JIC, Triple-Lok®, spełniają wymagania zarówno SAE J514, jak i ISO 8434-2 oraz oferują najszerszą w branży gamę końcówek portów. Konstrukcja ma niewielką powierzchnię uszczelnienia metal-metal, co skutkuje kompaktową budową, niskim momentem montażowym, możliwością pracy w wysokich temperaturach oraz pod wysokim ciśnieniem.

Rynki:
• Budownictwo
• Wojskowe systemy naziemne
• Podnośniki koszowe (Aerial Lift)
• Rolnictwo
• Obsługa materiałów
• Wojskowe zastosowania morskie
• Silniki i przekładnie

Cechy/Korzyści:
• Łatwe do adaptacji do rur calowych, rur metrycznych i węży, co zapewnia akceptację na rynkach światowych.
• Ogromny wybór opcji końcówek portów, w tym SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) oraz Metric-ED
• Wytrzymały Port Stud na portach regulowanych jest wykonywany z dłuższą nakrętką kontrującą, co praktycznie eliminuje uszkodzenia podkładek i potencjalne przecieki oraz sprawia, że montaż jest praktycznie odporny na błędy. Funkcja ta poprawia wewnętrzną efektywność klienta i redukuje koszty poprawek wynikające z uszkodzeń podkładek zapasowych, często występujących przy tradycyjnych regulowanych końcówkach portów SAE dostępnych na rynku.
• Złączki stalowe standardowo mają powłokę ToughShield Plus, która znacznie przewyższa wymagania SAE dotyczące odporności na korozję dla czerwonej rdzy, utrzymując się do 3,000 godzin bez czerwonej rdzy, jak wykazało niezależne laboratorium testowe (testowane zgodnie z ASTM B117/ISO 9227). Ta zwiększona wydajność zapewnia klientom przewagę konkurencyjną poprzez mniejsze przestoje i wydłużoną żywotność sprzętu, co prowadzi do wzrostu przychodów i obniżenia kosztów gwarancyjnych.
• Nakrętki ze stali nierdzewnej posiadają powłokę zapobiegającą zacieraniu się (galling).
• Dostępne w stali, stali nierdzewnej i mosiądzu w rozmiarach 1/8” - 2 ½” z ciśnieniem roboczym do 7500 psi.

Zastosowania:
• Połączenia przewodów do cieczy hydraulicznych i gazów

Materiał korpusu: Stal
Rozmiar połączenia 1: Męskie 37° Flare
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1: 1/4, 6
Rozmiar połączenia 2: Męskie BSPP z pierścieniem zatrzymującym O-ring (Male BSPP O-Ring Retaining Ring)
Rozmiar gwintu połączenia 2: 1/8-28, na
Typ połączenia: 37° Flare, rura do BSPP-ORR z metrycznym sześciokątem
Waga wymiarowa: 0.017985611510791366
Dywizja: Dział złączek rurowych
Maksymalne ciśnienie dynamiczne: 3600
Materiał oringu: nitryl o twardości 90 Durometer
Kształt: Kolano 90°
Spełnione normy: SAE J514

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typkolanko męskie
Średnica gwintowania (cal)1/8 ''
Ciśnienie248.2 bar
Seriatriple-lok
Średnica rury zewnętrzna6 mm
49,34 Netto
/ Sztuka
60,69 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie