Referencje
Parker:1CF46-15-6
Rubix:711098
Producent:1CF46-15-6


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | złączka stalowa 1cf46-15-6 |
| Średnica gwintowania (cal) | 3/8 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka stalowa 1CF46-15-6
Parker's Parkrimp No-Skive medium pressure fittings - 46 series - są trwałymi, złączami hydraulicznymi typu zaciskowego, które umożliwiają szybki montaż za pomocą naszej rodziny zaciskarek Parkrimp. Montaż węża No-Skive i złącz nie wymaga usunięcia zewnętrznej powłoki węża. Eliminuje to przedwczesne uszkodzenia przewodu hydraulicznego spowodowane zbyt długim lub zbyt krótkim ścinaniem okładziny. 46 series fittings mają powłokę wolną od chromu-6 i są stosowane z wężami hydraulicznymi o oplocie drucianym Parker, takimi jak Elite No-Skive z otuliną standardową, tough lub super tough, No-Skive Compact do czyszczenia wodą, No-Skive Compact Rail Hoses z otuliną ognioodporną, No-Skive Compact Twin Constant Pressure z małym promieniem gięcia i wieloma innymi.
Parker Hannifin spełnia również wymagania SAE J1273 i ISO 17165-2, które kładą szczególny nacisk na dopasowanie węża do złączek oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.
Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Wtryskarki
· Transport
· Leśnictwo i rolnictwo
· Przenoszenie materiałów
· Celuloza i papier
Cechy/korzyści:
· Dopasowany system węża i złączki gwarantuje zatwierdzoną i bezpieczną kombinację oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo,
połączone z najdłuższą żywotnością produktu końcowego dla użytkowników.
· Technologia No-Skive oferuje monterom najprostszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces produkcyjny.
Zastosowania:
· Wszystkie maszyny sprzętu budowlanego
· Duże wtryskarki
· Maszyny rolnicze i leśne
· Maszyny do obsługi kontenerów
· Myjki wysokociśnieniowe
· Maszyny papiernicze
Parker Parkrimp medium pressure fittings - 46series są kompatybilne z następującymi wężami:
· 441 and 441RH
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC and 462ST
· 463
· 492 and 492ST
· 692 and 692Twin
Parker Hannifin spełnia również wymagania SAE J1273 i ISO 17165-2, które kładą szczególny nacisk na dopasowanie węża do złączek oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.
Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Wtryskarki
· Transport
· Leśnictwo i rolnictwo
· Przenoszenie materiałów
· Celuloza i papier
Cechy/korzyści:
· Dopasowany system węża i złączki gwarantuje zatwierdzoną i bezpieczną kombinację oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo,
połączone z najdłuższą żywotnością produktu końcowego dla użytkowników.
· Technologia No-Skive oferuje monterom najprostszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces produkcyjny.
Zastosowania:
· Wszystkie maszyny sprzętu budowlanego
· Duże wtryskarki
· Maszyny rolnicze i leśne
· Maszyny do obsługi kontenerów
· Myjki wysokociśnieniowe
· Maszyny papiernicze
Parker Parkrimp medium pressure fittings - 46series są kompatybilne z następującymi wężami:
· 441 and 441RH
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC and 462ST
· 463
· 492 and 492ST
· 692 and 692Twin
Zastosowanie: Hydraulika
Materiał korpusu: Steel
Marka: Parker
Rozmiar połączenia 1: 9.5 mm Hose I.D., 3/8 inch Hose I.D., -6 (Size)
Rozmiar połączenia 1: -6 Size
Typ połączenia 1: Wąż
Rozmiar połączenia 2: M22x1.5 mm Thread
Rozmiar połączenia 2: 15 mm
Typ połączenia 2: Female, Metric L, Swivel, 24° Cone (with O-Ring)
Typ połączenia 2: Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
Długość połączenia: 35 mm (zob. legendę rysunku B)
Dział: Polymer Hose Division Europe
Drop Length: 37 mm (zob. legendę rysunku E)
Długość złączki: 58 mm (zob. legendę rysunku A)
Rozmiar klucza (sześciokąt): 27 mm (zob. legendę rysunku W)
Branża: Wyposażenie przemysłu wytwórczego, Maszyny terenowe, Transport
Maksymalne ciśnienie pracy: 31.5, 315
Typ portu: DKOL
Kształt: Elbow 90°
Specyfikacje: ISO 12151-2-SWE-L
Technologia: Fluid & Gas Handling
Średnica zewnętrzna rurki: 15
Materiał korpusu: Steel
Marka: Parker
Rozmiar połączenia 1: 9.5 mm Hose I.D., 3/8 inch Hose I.D., -6 (Size)
Rozmiar połączenia 1: -6 Size
Typ połączenia 1: Wąż
Rozmiar połączenia 2: M22x1.5 mm Thread
Rozmiar połączenia 2: 15 mm
Typ połączenia 2: Female, Metric L, Swivel, 24° Cone (with O-Ring)
Typ połączenia 2: Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
Długość połączenia: 35 mm (zob. legendę rysunku B)
Dział: Polymer Hose Division Europe
Drop Length: 37 mm (zob. legendę rysunku E)
Długość złączki: 58 mm (zob. legendę rysunku A)
Rozmiar klucza (sześciokąt): 27 mm (zob. legendę rysunku W)
Branża: Wyposażenie przemysłu wytwórczego, Maszyny terenowe, Transport
Maksymalne ciśnienie pracy: 31.5, 315
Typ portu: DKOL
Kształt: Elbow 90°
Specyfikacje: ISO 12151-2-SWE-L
Technologia: Fluid & Gas Handling
Średnica zewnętrzna rurki: 15
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | złączka stalowa 1cf46-15-6 |
| Średnica gwintowania (cal) | 3/8 '' |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 105 °C |
| Seria | serie 46 |
| Średnica rury zewnętrzna | 15 mm |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 400 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 104,56 Netto
/ Sztuka
zł 128,61 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie