Złącze śrubowe męskie Parker GE12LMEDOMD71
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:GE12LMEDOMD71
Rubix:741568
Producent:GE12LMEDOMD71


Informacje techniczne
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | eo male stud connector ge12lmedomd71 |
| Średnica gwintowania (cal) | 0.63 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : EO Male stud connector GE12LMEDOMD71
Główną funkcją wysokociśnieniowych złączek rurowych Ermeto DIN typu male stud jest łączenie różnych rur lub węży. Ten szeroki asortyment złączek, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępny w stali oraz w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od zastosowania, złączki te mogą być dostarczone z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Sprzęt mobilny
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Te cechy zwiększają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złączki rurowe Ermeto DIN typu male stud mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu można je stosować w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Sprzęt mobilny
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Te cechy zwiększają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: wysokociśnieniowe złączki rurowe Ermeto DIN typu male stud mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu można je stosować w szerokim zakresie zastosowań.
Dołączone akcesoria: n/a
Zastosowanie: Transfer chemikaliów, Transfer paliw, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do króćca
Rozmiar połączenia 1: 12 mm Tube O.D.
Rozmiar połączenia 1: 12 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: 24° stożek, męski
Typ połączenia 1: Męski 24° stożek
Rozmiar połączenia 2: Gwint M16x1.5 mm
Rozmiar połączenia 2: M16x1.5
Typ połączenia 2: Metryczny (ISO 9974), męski
Typ połączenia 2: Metryczny męski
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: Płyny hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 250, 482
Maksymalna temperatura płynu: 250, 482
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -35, -31
Akcesoria opcjonalne: n/a
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złączka z bolecem
Typ produktu: Hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Materiał uszczelnienia: FKM(VIT)
Typ uszczelnienia: Uszczelka ED
Kształt: Prosty
Spełniane normy: ISO 9974
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Zastosowanie: Transfer chemikaliów, Transfer paliw, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do króćca
Rozmiar połączenia 1: 12 mm Tube O.D.
Rozmiar połączenia 1: 12 mm (O.D.)
Typ połączenia 1: 24° stożek, męski
Typ połączenia 1: Męski 24° stożek
Rozmiar połączenia 2: Gwint M16x1.5 mm
Rozmiar połączenia 2: M16x1.5
Typ połączenia 2: Metryczny (ISO 9974), męski
Typ połączenia 2: Metryczny męski
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla rodzaju płynu: Płyny hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 250, 482
Maksymalna temperatura płynu: 250, 482
Maksymalne ciśnienie robocze: 315
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -35, -31
Akcesoria opcjonalne: n/a
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złączka z bolecem
Typ produktu: Hydrauliczne złączki DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Materiał uszczelnienia: FKM(VIT)
Typ uszczelnienia: Uszczelka ED
Kształt: Prosty
Spełniane normy: ISO 9974
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | eo male stud connector ge12lmedomd71 |
| Średnica gwintowania (cal) | 0.63 '' |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 315 bar |
| Średnica łączenia 2 | 16 mm |
| Rodzaj płynu | olej;woda |
| Min. temperatura | -60 °C |
| Maksymalna temperatura | 400 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 77,22 Netto
/ Sztuka
zł 94,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie