Złącze śrubowe męskie Parker GE22LR3/4KEGCF
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:GE22LR3/4KEGCF
Rubix:982305
Producent:GE22LR3/4KEGCF


Informacje techniczne
| Materiał | stal;metal (uszczelnienie) |
|---|---|
| Typ | złącze z króćcem męskim |
| Średnica gwintowania (cal) | r 3/4 '' |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka prosta GE22LR3/4KEGCF
Główną funkcją hydraulicznych złączek rurowych wysokociśnieniowych Ermeto DIN z króćcem męskim jest łączenie różnych liczb rur lub węży. Szeroka gama tych złączek, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępna w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złączki te mogą być dostarczane z pierścieniem tnącym (EO-PSR lub DPR) lub uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesowy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te poszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: hydrauliczne złączki rurowe wysokociśnieniowe Ermeto DIN z króćcem męskim mają wartości ciśnienia do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Transport materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesowy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną na agresywne media i wpływy środowiskowe. Cechy te poszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: hydrauliczne złączki rurowe wysokociśnieniowe Ermeto DIN z króćcem męskim mają wartości ciśnienia do 800 bar (seria S) i 500 bar (seria L), dzięki czemu złączki mogą być stosowane w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, Przesył paliwa, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar łącza 1: 22 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar łącza 1: 22 mm (O.D.)
Typ łącza 1: 24° stożek, męski
Typ łącza 1: Męski 24° stożek
Rozmiar łącza 2: gwint R 3/4 cala
Rozmiar łącza 2: R 3/4
Typ łącza 2: BSPT (DIN 3852-2, typ C), męski
Typ łącza 2: Męski BSPT
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju płynu: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Sprzęt do produkcji przemysłowej, Morski, Transport materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 160
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Akcesoria opcjonalne: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złączka z króćcem męskim
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: Metal
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Prosty
Zgodność ze specyfikacją: DIN 3852
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, Przesył paliwa, Hydraulika, Hydraulika mobilna, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Rura do portu
Rozmiar łącza 1: 22 mm średnica zewnętrzna rury
Rozmiar łącza 1: 22 mm (O.D.)
Typ łącza 1: 24° stożek, męski
Typ łącza 1: Męski 24° stożek
Rozmiar łącza 2: gwint R 3/4 cala
Rozmiar łącza 2: R 3/4
Typ łącza 2: BSPT (DIN 3852-2, typ C), męski
Typ łącza 2: Męski BSPT
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju płynu: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Sprzęt do produkcji przemysłowej, Morski, Transport materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura płynu: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: 160
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura płynu: -40
Akcesoria opcjonalne: Wstępnie zmontowane z nakrętką i pierścieniem tnącym EO-PSR
Seria produktu: EO Light
Styl produktu: Złączka z króćcem męskim
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: Metal
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: Prosty
Zgodność ze specyfikacją: DIN 3852
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal;metal (uszczelnienie) |
|---|---|
| Typ | złącze z króćcem męskim |
| Średnica gwintowania (cal) | r 3/4 '' |
| Rodzaj płynu | płyn;gaz |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 300 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 77,64 Netto
/ Sztuka
zł 95,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie