Referencje
Parker:GE25SMCFX
Rubix:719434

Szczegóły produktu : ZŁĄCZKA STALOWA GE25SMCFX
The main function of Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hoses. This broad range of fittings, types GEO, GE-M-ED, GE-R-ED up to GE-M is available in steel and in a stainless steel version. Depending on the specific application, these fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Applications:
• Suitable for general hydraulic applications.
Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Dołączone akcesoria : n/a
Zastosowanie : Transfer substancji chemicznych, transfer paliw, hydraulika, hydraulika mobilna, pola naftowe, pakowanie
Materiał korpusu : Stal
Marka : Ermeto
Konfiguracja : Rura do portu
Rozmiar połączenia 1 : 25 mm Ø zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1 : 25 mm (Ø zewnętrzna)
Typ połączenia 1 : Stożek 24°, męski
Typ połączenia 1 : Męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2 : Gwint M33x2,0 mm
Rozmiar połączenia 2 : M33x2.0
Typ połączenia 2 : Metryczny (ISO 9974), męski
Typ połączenia 2 : Męski metryczny
Dział : Złącza wysokociśnieniowe Division Europe
Do rodzaju medium : Płyny hydrauliczne, substancje chemiczne, paliwa, gazy, para
Branże : Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, wyposażenie do produkcji przemysłowej, przemysł morski, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia : 300, 572
Maksymalna temperatura medium : 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze : 250
Minimalna temperatura otoczenia : -40
Minimalna temperatura medium : -40
Akcesoria opcjonalne : n/a
Seria produktów : EO Heavy
Styl produktu : Złącze z trzpieniem
Typ produktu : Złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia : Metal
Materiał uszczelnienia : Metalowa krawędź uszczelniająca
Typ uszczelnienia : Krawędź uszczelniająca
Kształt : Prosty
Specyfikacje Met : ISO 9974
Technologia : Obsługa płynów i gazów
Zastosowanie : Transfer substancji chemicznych, transfer paliw, hydraulika, hydraulika mobilna, pola naftowe, pakowanie
Materiał korpusu : Stal
Marka : Ermeto
Konfiguracja : Rura do portu
Rozmiar połączenia 1 : 25 mm Ø zewnętrzna rury
Rozmiar połączenia 1 : 25 mm (Ø zewnętrzna)
Typ połączenia 1 : Stożek 24°, męski
Typ połączenia 1 : Męski stożek 24°
Rozmiar połączenia 2 : Gwint M33x2,0 mm
Rozmiar połączenia 2 : M33x2.0
Typ połączenia 2 : Metryczny (ISO 9974), męski
Typ połączenia 2 : Męski metryczny
Dział : Złącza wysokociśnieniowe Division Europe
Do rodzaju medium : Płyny hydrauliczne, substancje chemiczne, paliwa, gazy, para
Branże : Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, wyposażenie do produkcji przemysłowej, przemysł morski, obsługa materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia : 300, 572
Maksymalna temperatura medium : 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze : 250
Minimalna temperatura otoczenia : -40
Minimalna temperatura medium : -40
Akcesoria opcjonalne : n/a
Seria produktów : EO Heavy
Styl produktu : Złącze z trzpieniem
Typ produktu : Złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia : Metal
Materiał uszczelnienia : Metalowa krawędź uszczelniająca
Typ uszczelnienia : Krawędź uszczelniająca
Kształt : Prosty
Specyfikacje Met : ISO 9974
Technologia : Obsługa płynów i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | złącze proste męskie |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 800 bar |
| Średnica łączenia 2 | 33 mm |
| Min. temperatura | -40 °C |
| Maksymalna temperatura | 250 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 59,27 Netto
/ Sztuka
zł 72,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
