Złącze śrubowe męskie Parker GE38SR11/4EDCF

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:GE38SR11/4EDCF
Rubix:713661
Producent:GE38SR11/4EDCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal ocynkowana
Typzłączka stalowa ge38sr11/4edcf
Średnica gwintowania (cal)1.25 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Złączka stalowa GE38SR11/4EDCF


Główną funkcją złączy Ermeto DIN typu male stud wysokociśnieniowych do rur hydraulicznych jest łączenie różnej liczby rur lub węży. Ta szeroka gama złączy, typy GEO, GE-M-ED, GE-R-ED aż do GE-M, jest dostępna w stali i w wersji ze stali nierdzewnej. W zależności od konkretnego zastosowania, złącza te mogą być dostarczane z cutting ring (EO-PSR lub DPR) lub z uszczelnieniem elastomerowym (EO-2).

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Przenoszenie materiałów
• Mobilne
• Nafta i gaz
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda

Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści:
• Złącza ze stali i stali nierdzewnej mają wysoką odporność na korozję względem agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Te cechy rozszerzają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: złącza Ermeto DIN typu male stud mają dopuszczalne ciśnienie do 800 bar (S series) i 500 bar (L series), dzięki czemu złącza mogą być stosowane w szerokim zakresie aplikacji.
Dołączone akcesoria: Wstępnie zmontowane z nakrętką i EO-PSR Cutting Ring
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, przesył paliw, hydraulika, hydraulika mobilna, przemysł naftowy, pakowanie
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Przewód do portu
Rozmiar przyłącza 1: 38 mm Tube O.D.
Rozmiar przyłącza 1: 38 mm (O.D.)
Typ przyłącza 1: 24° Stożek, męski
Typ przyłącza 1: Męski 24° Stożek
Rozmiar przyłącza 2: G 1-1/4 A inch Thread
Rozmiar przyłącza 2: G 1-1/4 A
Typ przyłącza 2: BSPP (ISO 1179), męski
Typ przyłącza 2: Męski BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Rodzaj medium: płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Wyposażenie produkcji przemysłowej, Żegluga, Przenoszenie materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 150, 320
Maksymalna temperatura medium: 120, 248
Maksymalne ciśnienie robocze: 420
Minimalna temperatura otoczenia: -50, -58
Minimalna temperatura medium: -50, -58
Akcesoria opcjonalne: Wstępnie zmontowane z nakrętką i EO-PSR Cutting Ring
Seria produktu: EO Heavy
Styl produktu: Stud Fitting
Rodzaj produktu: Złącza hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: NBR
Typ uszczelnienia: ED Seal
Kształt: prosty
Spełniane normy: ISO 1179
Technologia: Obsługa cieczy i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal ocynkowana
Typzłączka stalowa ge38sr11/4edcf
Średnica gwintowania (cal)1.25 ''
Maksymalne ciśnienie serwisowe420 bar
Średnica łączenia 238 mm
Maksymalna temperatura120 °C
217,13 Netto
/ Sztuka
267,07 Brutto
  • Dostępny