Nakrętka do złączki śrubowej Parker M06SCFX

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:M06SCFX
Rubix:511123
Producent:M06SCFX
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typseria ciężka
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Nakrętka M06SCFX M14x1.5


Elementy złączne Ermeto DIN dla wysokociśnieniowych złączy hydraulicznych do rur są niezbędnymi elementami do zbudowania kompletnej serii złączy (EO-PSR, EO-2, EO2-FORM). Nakrętka funkcyjna FM EO-2 jest dostępna z uszczelnieniem NBR lub uszczelnieniem FKM.

Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Maszyny mobilne
• Przemysł naftowo-gazowy
• Wytwarzanie energii
• Procesy
• Transport
• Woda

Zastosowania:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.

Cechy/korzyści:
• Złączki stalowe i ze stali nierdzewnej mają wysoką odporność na korozję w agresywnych mediach i wpływy środowiskowe.
• W zależności od wymagań nakrętka funkcyjna FM EO-2 może być dostarczana z uszczelnieniem NBR lub FKM. Ta cecha zwiększa zakres zastosowań.
Application: Przemysł, Hydraulika
Body Material: Stal
Brand: Ermeto
Configuration: Rura do portu
Connection 1 Size: 6 mm (zewn. średnica rurki)
Connection 1 Size: 6 mm (zewn. śr.)
Connection 1 Type: Rura
Connection 2 Size: M14x1.5 mm Thread
Connection 2 Size: M14x1.5
Connection 2 Type: Metryczne
Division: High Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Ciecze hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Industry: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maximum Ambient Temperature: 300, 572
Maximum Fluid Temperature: 300, 572
Maximum Operating Pressure: 800
Minimum Ambient Temperature: -40
Minimum Fluid Temperature: -40
Product Series: EO Heavy
Product Style: Elementy, Nakrętka zakończenie stożkowe 24°
Product Style: Nakrętka zakończenie stożkowe 24°
Product Type: Hydrauliczne złączki DIN
Seal Material: n/a
Seal Type: Krawędź uszczelniająca
Shape: n/a
Specifications Met: ISO 8434
Technology: Obsługa cieczy i gazów

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typseria ciężka
Średnica rury zewnętrzna6 mm
2,24 Netto
/ Sztuka
2,76 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie