Referencje
Parker:16BMLS
Rubix:532966
Producent:16BMLS

Szczegóły produktu : Nakrętka metryczna 16BMLS
Złączki rurowe i adaptery Parker z uszczelnieniem czołowym O-ring Face Seal (ORFS), Seal-Lok, spełniają lub przekraczają wymagania zarówno SAE J1453, jak i ISO 8434-3 oraz są akceptowane na całym świecie. Złączki z uszczelnieniem czołowym O-ring oferują zerowy luz, odporność na nadmierny moment dokręcania i odporność na wibracje, co czyni je idealnym, wielokrotnego użytku rozwiązaniem złączy hydraulicznych dla wielu rynków. Złączki rurowe i adaptery Seal-Lok są dostępne ze stali i stali nierdzewnej. Trap-Seal firmy Parker do ORFS poprawia doświadczenie klienta, eliminując potencjalne wycieki hydrauliczne spowodowane wypadnięciem O-ring i przycięciem O-ring podczas montażu. Zapewnia to klientom przewagę konkurencyjną, jednocześnie prowadząc do obniżenia całkowitych kosztów.
Rynki:
• Budownictwo
• Wojskowe systemy lądowe
• Podnośniki koszowe
• Rolnictwo
• Transport materiałów
• Wojskowe zastosowania morskie
• Maszyny i obrabiarki
• Transport
• Energia alternatywna
• Off-Shore/Ropa i gaz
Cechy/Korzyści:
• Bardzo wysoka odporność na nadmierny moment dokręcania, wytrzymująca 200% momentu powyżej wartości znamionowej bez jakiegokolwiek uszkodzenia złączki, co zapewnia nieograniczoną możliwość ponownego użycia.
• Płaska powierzchnia uszczelniająca umożliwia montaż bez luzu.
• Nadają się do szerokiego zakresu grubości ścianek i są przystosowane do rur calowych, metrycznych oraz węży.
• Opatentowana konstrukcja Trap-Seal zapewnia optymalne utrzymanie uszczelki w rowku ORFS CORG i zapobiega przycięciu uszczelki podczas montażu.
• Będąca w trakcie opatentowania technologia połączeń FastSeal to nowy sposób wykonywania szybkich, szczelnych połączeń rurowych ORFS bez konieczności użycia sprzętu do lutowania twardego lub kołnierzowania. Potrzebny jest tylko klucz i rura. FastSeal jest dostępny w ramach opcji wyboru nakrętki Seal-Lok Nut. Więcej informacji o FastSeal można znaleźć w zakładce Product Support.
• Złączki stalowe standardowo posiadają powłokę ToughShield Plus, która znacznie przekracza wymagania SAE dotyczące odporności na czerwoną rdzę w testach korozyjnych, zapewniając trwałość do 3 000 godzin bez czerwonej rdzy, co potwierdził niezależny ośrodek badawczy (test zgodny z ASTM B117/ISO 9227). Ta podwyższona wydajność zapewnia klientom przewagę konkurencyjną dzięki mniejszym przestojom i dłuższej żywotności sprzętu, co prowadzi do wzrostu przychodów i niższych kosztów gwarancyjnych.
• Robust Port Stud firmy Parker w portach regulowanych jest wykonywany z dłuższą nakrętką kontrującą, praktycznie eliminując uszkodzenia podkładki i potencjalne wycieki, a także sprawiając, że montaż jest praktycznie odporny na błędy. Funkcja ta poprawia wewnętrzną efektywność klienta i obniża koszty poprawek wynikających z uszkodzeń podkładki oporowej, często spotykanych w tradycyjnych regulowanych końcówkach portów SAE na rynku.
• Oferowane ze stali i stali nierdzewnej w rozmiarach od 1/4" do 2” przy ciśnieniu roboczym do 9200 psi.
Zastosowania:
• Połączenia do obsługi cieczy hydraulicznych i gazów
Rynki:
• Budownictwo
• Wojskowe systemy lądowe
• Podnośniki koszowe
• Rolnictwo
• Transport materiałów
• Wojskowe zastosowania morskie
• Maszyny i obrabiarki
• Transport
• Energia alternatywna
• Off-Shore/Ropa i gaz
Cechy/Korzyści:
• Bardzo wysoka odporność na nadmierny moment dokręcania, wytrzymująca 200% momentu powyżej wartości znamionowej bez jakiegokolwiek uszkodzenia złączki, co zapewnia nieograniczoną możliwość ponownego użycia.
• Płaska powierzchnia uszczelniająca umożliwia montaż bez luzu.
• Nadają się do szerokiego zakresu grubości ścianek i są przystosowane do rur calowych, metrycznych oraz węży.
• Opatentowana konstrukcja Trap-Seal zapewnia optymalne utrzymanie uszczelki w rowku ORFS CORG i zapobiega przycięciu uszczelki podczas montażu.
• Będąca w trakcie opatentowania technologia połączeń FastSeal to nowy sposób wykonywania szybkich, szczelnych połączeń rurowych ORFS bez konieczności użycia sprzętu do lutowania twardego lub kołnierzowania. Potrzebny jest tylko klucz i rura. FastSeal jest dostępny w ramach opcji wyboru nakrętki Seal-Lok Nut. Więcej informacji o FastSeal można znaleźć w zakładce Product Support.
• Złączki stalowe standardowo posiadają powłokę ToughShield Plus, która znacznie przekracza wymagania SAE dotyczące odporności na czerwoną rdzę w testach korozyjnych, zapewniając trwałość do 3 000 godzin bez czerwonej rdzy, co potwierdził niezależny ośrodek badawczy (test zgodny z ASTM B117/ISO 9227). Ta podwyższona wydajność zapewnia klientom przewagę konkurencyjną dzięki mniejszym przestojom i dłuższej żywotności sprzętu, co prowadzi do wzrostu przychodów i niższych kosztów gwarancyjnych.
• Robust Port Stud firmy Parker w portach regulowanych jest wykonywany z dłuższą nakrętką kontrującą, praktycznie eliminując uszkodzenia podkładki i potencjalne wycieki, a także sprawiając, że montaż jest praktycznie odporny na błędy. Funkcja ta poprawia wewnętrzną efektywność klienta i obniża koszty poprawek wynikających z uszkodzeń podkładki oporowej, często spotykanych w tradycyjnych regulowanych końcówkach portów SAE na rynku.
• Oferowane ze stali i stali nierdzewnej w rozmiarach od 1/4" do 2” przy ciśnieniu roboczym do 9200 psi.
Zastosowania:
• Połączenia do obsługi cieczy hydraulicznych i gazów
Materiał korpusu: Stal
Średnica zewnętrzna rury dla połączenia 1: 1, 22, 25
Typ połączenia 1: Gniazdo żeńskie O-Ring Face Seal
Typ połączenia: O-ring Face Seal, na
Masa gabarytowa: 0.06474820143884892
Dywizja: Tube Fittings Division
Kształt: Nakrętka z sześciokątem metrycznym
Zgodność ze specyfikacjami: SAE J1453
Średnica zewnętrzna rury dla połączenia 1: 1, 22, 25
Typ połączenia 1: Gniazdo żeńskie O-Ring Face Seal
Typ połączenia: O-ring Face Seal, na
Masa gabarytowa: 0.06474820143884892
Dywizja: Tube Fittings Division
Kształt: Nakrętka z sześciokątem metrycznym
Zgodność ze specyfikacjami: SAE J1453
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | nakrętka rurowa |
| Średnica gwintowania (cal) | 1-7/16 - 12 '' |
| Wysokość | 28 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 36,74 Netto
/ Sztuka
zł 45,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
