Referencje
Parker:528N-6
Rubix:534723
Producent:528N-6


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 276 bar |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wąż nieprzewodzący elektrycznie 528N-6
Wąż hydrauliczny termoplastyczny Parker's 520N/528N oferuje optymalne parametry pracy w wężu 100R8 przy niższej masie i mniejszej średnicy zewnętrznej niż wąż 100R2. Zastępuje wąż gumowy 100R2 wszędzie tam, gdzie wymagana jest większa elastyczność, kompatybilność z płynami oraz trwałość powłoki. Ten elastyczny wąż hydrauliczny dostępny jest w konstrukcjach jedno-, dwu- i wieloliniowych oraz charakteryzuje się mniejszym promieniem gięcia niż wąż 3TR8/3800. Oferując zaawansowane cechy, takie jak zmniejszona masa i poprawiona zdolność do wyginania, Parflex 520N/528N High Pressure Hose łączy szereg zalet, aby sprostać wymaganiom aplikacyjnym w urządzeniach hydraulicznych, obwodach pneumatycznych i zastosowaniach w obsłudze płynów.
Rynki:
• Obrabiarki
• Przemysł
• Przemysł pneumatyczny
• Budownictwo
• Sprzęt mobilny
Cechy/korzyści:
• Lżejszy i mniejsza średnica zewnętrzna niż 100R2 dla łatwości montażu
• Dostępny jako zespolony zespół węża.
• Szybka reakcja
• Ciśnienie robocze do 5,000 psi
Zastosowania:
• Obwody i systemy hydrauliczne oraz pneumatyczne
• Idealny w zastosowaniach z gorącą wodą
• Gaz azotowy
• Urządzenia do transportu materiałów
• Obrabiarki
• Sprzęt budowlany
Certyfikaty / Zgodność:
• Spełnia/przewyższa SAE 100R8
• 520N zaakceptowany przez MSHA
• 528N spełnia SAE J517 dla wycieku mniejszego niż 50 mikroamperów przy 75,000 woltów na stopę
Dane techniczne:
• Dostępne konstrukcje dwu- i wieloliniowe
• Średnica wewnętrzna węża jest nominalna
• Średnica zewnętrzna węża jest maksymalna
Rynki:
• Obrabiarki
• Przemysł
• Przemysł pneumatyczny
• Budownictwo
• Sprzęt mobilny
Cechy/korzyści:
• Lżejszy i mniejsza średnica zewnętrzna niż 100R2 dla łatwości montażu
• Dostępny jako zespolony zespół węża.
• Szybka reakcja
• Ciśnienie robocze do 5,000 psi
Zastosowania:
• Obwody i systemy hydrauliczne oraz pneumatyczne
• Idealny w zastosowaniach z gorącą wodą
• Gaz azotowy
• Urządzenia do transportu materiałów
• Obrabiarki
• Sprzęt budowlany
Certyfikaty / Zgodność:
• Spełnia/przewyższa SAE 100R8
• 520N zaakceptowany przez MSHA
• 528N spełnia SAE J517 dla wycieku mniejszego niż 50 mikroamperów przy 75,000 woltów na stopę
Dane techniczne:
• Dostępne konstrukcje dwu- i wieloliniowe
• Średnica wewnętrzna węża jest nominalna
• Średnica zewnętrzna węża jest maksymalna
Zastosowanie: Obsługa płynów, Hydraulika, Produkcja, Przemysł, Sprzęt rolniczy, Leśnictwo, Sprzęt budowlany, Przetwórstwo żywności i napojów, Nieprzewodzący, Pneumatyka
Kompatybilne złącze: 56 Series
Materiał powłoki: Poliuretan
Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Dział: Parflex Division
Średnica wewnętrzna w calach: 3/8
Materiał wewnętrznej rury węża: Poliamid (PA)
Materiał zbrojenia węża: Włókno aramidowe
Typ węża: Nieprzewodzący
Średnica wewnętrzna: 3/8, 10
Maksymalne ciśnienie robocze: 4000, 27.6, 276
Maksymalna temperatura pracy: 212, 100
Medium: Powietrze, Środki smarne, Płyny hydrauliczne na bazie ropy naftowej, Woda, Gazy spawalnicze (Azot)
Minimalny promień gięcia: 2-1/2, 64
Minimalna temperatura pracy: -40
Średnica zewnętrzna: 0.650, 16.5
Styl produktu: Nieprzewodzący
Rozmiar: -6
Spełniane specyfikacje: DNV GL, SAE 100R8, SAE J517 (dla mniejszego niż 50 mikroamperów wycieku przy 75000 woltów na stopę.)
Waga: 0.08, 0.13
Kompatybilne złącze: 56 Series
Materiał powłoki: Poliuretan
Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Dział: Parflex Division
Średnica wewnętrzna w calach: 3/8
Materiał wewnętrznej rury węża: Poliamid (PA)
Materiał zbrojenia węża: Włókno aramidowe
Typ węża: Nieprzewodzący
Średnica wewnętrzna: 3/8, 10
Maksymalne ciśnienie robocze: 4000, 27.6, 276
Maksymalna temperatura pracy: 212, 100
Medium: Powietrze, Środki smarne, Płyny hydrauliczne na bazie ropy naftowej, Woda, Gazy spawalnicze (Azot)
Minimalny promień gięcia: 2-1/2, 64
Minimalna temperatura pracy: -40
Średnica zewnętrzna: 0.650, 16.5
Styl produktu: Nieprzewodzący
Rozmiar: -6
Spełniane specyfikacje: DNV GL, SAE 100R8, SAE J517 (dla mniejszego niż 50 mikroamperów wycieku przy 75000 woltów na stopę.)
Waga: 0.08, 0.13
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 276 bar |
| Materiał | nylon (rura);włókno aramidowe (wzmocnienie);poliuretan (pokrycie) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 155,93 Netto
/ Metr
zł 191,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie