Referencje
Parker:R42-32
Rubix:713917


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 420 bar |
Szczegóły produktu : Wąż przemysłowy R42-32
Wąż wysokociśnieniowy ParLock Multispiral z technologią Interlock i oplotem wzmacniającym z czterech lub sześciu spiral drutu stalowego o wysokiej elastyczności.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50.8 mm |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 420 bar |
| Materiał | guma syntetyczna (wzmocnienie: 4 lub 6 warstw drutu stalowego) |
| Cisnienie nierozrywające | 1680 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1434,22 Netto
/ Metr
zł 1764,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie