Referencje
Parker:11C48-25-16
Rubix:896260
Producent:11C48-25-16


Informacje techniczne
| Typ | złączka 11c48-25-16 |
|---|---|
| Połączenie 1 | slang -16 (1 inch / slangbinnendiameter 25,4 mm) '' |
| Materiał | stal chromowana (stal chromianowana/kromatyzowana) |
Szczegóły produktu : Złączka 11C48-25-16
Parker's Parkrimp No-Skive medium pressure fittings 48 series to trwałe, zaciskowe złącza hydrauliczne, które umożliwiają szybki montaż za pomocą naszej rodziny zaciskarek Parkrimp. Montaż węża No-Skive i złącz nie wymaga usunięcia zewnętrznej powłoki węża. Eliminuje to przedwczesne uszkodzenia węża hydraulicznego spowodowane zbyt długim lub zbyt krótkim skivingiem. Złącza serii 48 mają powłokę wolną od chromu-6 i są stosowane z oplatanymi drutem wężami hydraulicznymi Parker, takimi jak Global Core z osłoną standardową, tough lub super tough, Elite No-Skive z osłoną standardową, tough lub super tough, No-Skive Compact water cleaning hoses, No-Skive Compact Rail Hoses z ognioodporną osłoną, węże hydrauliczne zgodne z EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, węże ssawne i powrotne zgodne z SAE 100R4 i wiele innych.
Parker Hannifin również spełnia wymagania SAE J1273 i ISO 17165-2, które kładą szczególny nacisk na dopasowanie węża do złączek oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.
Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Wtryskarki
· Transport
· Leśnictwo i rolnictwo
· Przenoszenie materiałów
· Papiernictwo
Cechy / Korzyści:
· Dopasowany system węża i złącza gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne połączenie
oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższą żywotnością
produktu końcowego dla użytkowników.
· Technologia No-Skive oferuje najprostszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces
montażu dla monterów.
Zastosowania:
· Wszystkie maszyny do robót budowlanych
· Duże wtryskarki
· Maszyny rolnicze i leśne
· Maszyny do obsługi kontenerów
· Myjki wysokociśnieniowe
· Maszyny papiernicze
Parker Parkrimp medium pressure fittings - 48 series are compatible with the following hoses:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC and 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 and 436
· 441 and 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC and 462ST
· 471TC
· 477 and 477ST
· 487, 487TC and 487ST
· 493
· 811
Parker Hannifin również spełnia wymagania SAE J1273 i ISO 17165-2, które kładą szczególny nacisk na dopasowanie węża do złączek oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.
Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Wtryskarki
· Transport
· Leśnictwo i rolnictwo
· Przenoszenie materiałów
· Papiernictwo
Cechy / Korzyści:
· Dopasowany system węża i złącza gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne połączenie
oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższą żywotnością
produktu końcowego dla użytkowników.
· Technologia No-Skive oferuje najprostszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces
montażu dla monterów.
Zastosowania:
· Wszystkie maszyny do robót budowlanych
· Duże wtryskarki
· Maszyny rolnicze i leśne
· Maszyny do obsługi kontenerów
· Myjki wysokociśnieniowe
· Maszyny papiernicze
Parker Parkrimp medium pressure fittings - 48 series are compatible with the following hoses:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC and 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 and 436
· 441 and 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC and 462ST
· 471TC
· 477 and 477ST
· 487, 487TC and 487ST
· 493
· 811
Zastosowanie: Hydraulika
Materiał korpusu: Stal
Marka: Parker
Powłoka: Wolna od chromu-6
Konfiguracja: Wąż do portu
Rozmiar połączenia 1: 25.4 mm średnica wewnętrzna węża, 1 inch średnica wewnętrzna węża, -16 (Rozmiar)
Typ połączenia 1: Wąż
Rozmiar połączenia 2: Gwint M36x2.0 mm
Typ połączenia 2: Gniazdo (żeńskie), Metric S, obrotowe, stożek 24° (z uszczelką O-Ring)
Typ połączenia 2: Gniazdo (żeńskie) Metric S - obrotowe (stożek 24° z uszczelką O-Ring)
Długość połączenia: 72 mm (zob. legendę rysunku B)
Dział: Polymer Hose Division Europe
Długość spadku: 71 mm (zob. legendę rysunku E)
Długość złącza: 102 mm (zob. legendę rysunku A)
Dla rodzaju medium: Ciecze hydrauliczne, mineralny olej hydrauliczny, płyny chłodzące (woda-glikol), powietrze, woda
Rozmiar klucza: 46 mm (zob. legendę rysunku W)
Średnica wewnętrzna węża: -16
Branża: Sprzęt produkcji przemysłowej, maszyny terenowe, transport
Maksymalne ciśnienie robocze: 420, 42.0
Rozmiar portu: 25 mm
Typ portu: DKOS
Styl produktu: -
Rodzaj produktu: Złączki do węży
Kształt: Kolanko 90°
Spełnione specyfikacje: ISO 12151-2-SWE-S
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Średnica zewnętrzna rurki: 25
Materiał korpusu: Stal
Marka: Parker
Powłoka: Wolna od chromu-6
Konfiguracja: Wąż do portu
Rozmiar połączenia 1: 25.4 mm średnica wewnętrzna węża, 1 inch średnica wewnętrzna węża, -16 (Rozmiar)
Typ połączenia 1: Wąż
Rozmiar połączenia 2: Gwint M36x2.0 mm
Typ połączenia 2: Gniazdo (żeńskie), Metric S, obrotowe, stożek 24° (z uszczelką O-Ring)
Typ połączenia 2: Gniazdo (żeńskie) Metric S - obrotowe (stożek 24° z uszczelką O-Ring)
Długość połączenia: 72 mm (zob. legendę rysunku B)
Dział: Polymer Hose Division Europe
Długość spadku: 71 mm (zob. legendę rysunku E)
Długość złącza: 102 mm (zob. legendę rysunku A)
Dla rodzaju medium: Ciecze hydrauliczne, mineralny olej hydrauliczny, płyny chłodzące (woda-glikol), powietrze, woda
Rozmiar klucza: 46 mm (zob. legendę rysunku W)
Średnica wewnętrzna węża: -16
Branża: Sprzęt produkcji przemysłowej, maszyny terenowe, transport
Maksymalne ciśnienie robocze: 420, 42.0
Rozmiar portu: 25 mm
Typ portu: DKOS
Styl produktu: -
Rodzaj produktu: Złączki do węży
Kształt: Kolanko 90°
Spełnione specyfikacje: ISO 12151-2-SWE-S
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Średnica zewnętrzna rurki: 25
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | złączka 11c48-25-16 |
|---|---|
| Połączenie 1 | slang -16 (1 inch / slangbinnendiameter 25,4 mm) '' |
| Materiał | stal chromowana (stal chromianowana/kromatyzowana) |
| Maksymalna temperatura | 105 °C |
| Wykonanie | dkos 90° elleboog, metrische wartel (vrouwelijk) met 24° conus en o-ring (zware serie) |
| Średnica rury zewnętrzna | 25 mm |
| Średnica gwintowania | 36 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 401,86 Netto
/ Sztuka
zł 494,29 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie