pl
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Wyszukiwarka łożysk
Wyprzedaże
Wiedza
Kontakt
Obróbka skrawaniem
(13 832)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(139 254)
Technologia przepływu i cieczy
(81 892)
Narzędzia i metrologia
(37 525)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(6845)
Sprzęt/Wyposażenie
(1815)
Instalacja i montaż
(5204)
Konserwacja i naprawa
(1581)
Spawanie
(125)
Wyprzedaże
Pneumatyka
(65 322)
Hydraulika
(10 470)
Technologia uszczelnień
(75)
Opomiarowanie i technologia kontroli
(1488)
Węże i rurociągi
(2105)
Filtracja i pielęgnacja
(1030)
Zobacz Technologia przepływu i cieczy
Napędy hydrauliczne
(487)
Kondycjonowanie oleju
(181)
Kontrola procesu hydrauliki
(1303)
Elementy złączne hydrauliki
(8463)
Akumulatory
(32)
Zobacz Hydraulika
Kategorie Rubix
Technologia przepływu i cieczy
Hydraulika
Elementy złączne hydrauliki
Okucia do węży
Złączka zaciskowa
Przyłączka stalowa 10673-20-16
Złączka zaciskowa Parker 10673-20-16
Hannifin
Zobacz informacje techniczne
Referencje
Parker:
10673-20-16
Rubix:
710384
Szczegóły produktu : Przyłączka stalowa 10673-20-16
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Zgłoś błąd danych produktu
Termin dostawy na zapytanie
Dodaj do koszyka
Nie zapomnij zalogować się, aby złożyć zamówienie, skorzystać ze swoich dedykowanych warunków cenowych i większego zakresu asortymentu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować
Złącze przegrodowe 3816 04 00
Końcówka kątowa 45° z kołnierzem SAE - Szereg do dużych obciążeń (6000 psi) 16F48-24-24
Końcówka prosta obrotowa z gwintem wewnętrznym metrycznym i stożkiem 24° z uszczelką pierścieniową O-Ring 1C973-38-20
Końcówka prosta obrotowa z gwintem wewnętrznym metrycznym i stożkiem 24° z uszczelką pierścieniową O-Ring 1CA48-18-12
Przyłączka stalowa 1D046-6-4
ZŁĄCZKA STALOWA 19148-16-16
Końcówka prosta obrotowa z gwintem wewnętrznym metrycznym i stożkiem 24° z uszczelką pierścieniową O-Ring 1C973-30-20
Końcówka 10C70-16-8
Końcówka KD047-12-5
Przyłączka stalowa 10C46-12-6
Złączka stalowa 1D946-12-10
Końcówka kątowa obrotowa 90° z gwintem wewnętrznym metrycznym i stożkiem 24° z uszczelką pierścieniową O-Ring 1CF70-12-6
Końcówka obrotowa kątowa 90° z gwintem wewnętrznym i stożkiem wewnętrznym JIC 37° / SAE 45° - Podwójny kielich 13W48-8-6
Końcówka KD047-12-4
Końcówka obrotowa kątowa 90° z gwintem wewnętrznym i stożkiem wewnętrznym JIC 37° / SAE 45° - Podwójny kielich 13948-20-20