Referencje
Parker:11C48-16-10
Rubix:532105
Producent:11C48-16-10


Informacje techniczne
| Typ | gniazdo metryczne obrotowe, kolanko 90° |
|---|---|
| Połączenie 1 | 5/8 '' |
| Materiał | stal |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Końcówka kątowa obrotowa 90° z wewnętrznym gwintem metrycznym, stożkiem 24° i uszczelką pierścieniową O-Ring 11C48-16-10
Złączki Parker Parkrimp No-Skive średniego ciśnienia serii 48 firmy Parker to trwałe, zaciskane złączki hydrauliczne, które umożliwiają szybki montaż z użyciem naszej rodziny zaciskarek Parkrimp. Montaż przewodu i złączek No-Skive nie wymaga zdejmowania zewnętrznej osłony węża. Eliminuje to przedwczesne uszkodzenie węża hydraulicznego spowodowane zbyt głębokim lub zbyt płytkim skivingiem. Złączki serii 48 mają powłokę bez chromu-6 i są stosowane z hydraulicznych wężami Parker z oplotem drucianym, takimi jak Global Core ze standardową, tough lub super tough osłoną, Elite No-Skive ze standardową, tough lub super tough osłoną, No-Skive Compact węże do czyszczenia wodą, No-Skive Compact Rail Hoses z ognioodporną osłoną, węże hydrauliczne zgodne z EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, węże ssawne i powrotne zgodne z SAE 100R4 oraz wiele innych.
Parker Hannifin spełnia również wymagania SAE J1273 i ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do złączek oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.
Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Wtryskarki
· Transport
· Leśnictwo i rolnictwo
· Przeładunek materiałów
· Celuloza i papier
Cechy / Korzyści:
· Dopasowany system węża i złączki gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne połączenie
oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższą żywotnością końcowego
produktu dla użytkowników końcowych.
· Technologia No-Skive oferuje najłatwiejszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces
produkcji dla monterów.
Zastosowania:
· Wszystkie maszyny budowlane
· Duże wtryskarki
· Maszyny rolnicze i leśne
· Maszyny do przeładunku kontenerów
· Myjki wysokociśnieniowe
· Maszyny papiernicze
Złączki Parker Parkrimp średniego ciśnienia - seria 48 są kompatybilne z następującymi wężami:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC and 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 and 436
· 441 and 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC and 462ST
· 471TC
· 477 and 477ST
· 487, 487TC and 487ST
· 493
· 811
Parker Hannifin spełnia również wymagania SAE J1273 i ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do złączek oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.
Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Wtryskarki
· Transport
· Leśnictwo i rolnictwo
· Przeładunek materiałów
· Celuloza i papier
Cechy / Korzyści:
· Dopasowany system węża i złączki gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne połączenie
oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższą żywotnością końcowego
produktu dla użytkowników końcowych.
· Technologia No-Skive oferuje najłatwiejszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces
produkcji dla monterów.
Zastosowania:
· Wszystkie maszyny budowlane
· Duże wtryskarki
· Maszyny rolnicze i leśne
· Maszyny do przeładunku kontenerów
· Myjki wysokociśnieniowe
· Maszyny papiernicze
Złączki Parker Parkrimp średniego ciśnienia - seria 48 są kompatybilne z następującymi wężami:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC and 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 and 436
· 441 and 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC and 462ST
· 471TC
· 477 and 477ST
· 487, 487TC and 487ST
· 493
· 811
Zastosowanie: Hydraulika
Materiał korpusu: Stal
Marka: Parker
Powłoka: Powłoka bez chromu 6
Konfiguracja: Wąż do portu
Rozmiar 1. przyłącza: 15.9 mm średnica wewnętrzna węża, 5/8 inch średnica wewnętrzna węża, -10 (rozmiar)
Typ 1. przyłącza: Wąż
Rozmiar 2. przyłącza: Gwint M24x1.5 mm
Typ 2. przyłącza: Gniazdo, Metric S, obrotowe, stożek 24° (z O-Ring)
Typ 2. przyłącza: Gniazdo Metric S - obrotowe (stożek 24° z O-Ring)
Długość przyłącza: 41 mm (patrz oznaczenie rysunku B)
Dział: Polymer Hose Division Europe
Długość odsadzenia: 48 mm (patrz oznaczenie rysunku E)
Długość złączki: 66 mm (patrz oznaczenie rysunku A)
Do typu medium: Chłodziwa (woda-glikol), płyny hydrauliczne, mineralny olej hydrauliczny, powietrze, woda
Rozmiar sześciokąta: 30 mm (patrz oznaczenie rysunku W)
Średnica wewnętrzna węża: -10
Branża: Sprzęt do produkcji przemysłowej, maszyny terenowe, transport
Maksymalne ciśnienie robocze: 420, 42.0
Rozmiar portu: 16 mm
Typ portu: DKOS
Styl produktu: -
Typ produktu: Złączki do węży
Kształt: Kolanko 90°
Spełniane specyfikacje: ISO 12151-2-SWE-S
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Średnica zewnętrzna rurki: 16
Materiał korpusu: Stal
Marka: Parker
Powłoka: Powłoka bez chromu 6
Konfiguracja: Wąż do portu
Rozmiar 1. przyłącza: 15.9 mm średnica wewnętrzna węża, 5/8 inch średnica wewnętrzna węża, -10 (rozmiar)
Typ 1. przyłącza: Wąż
Rozmiar 2. przyłącza: Gwint M24x1.5 mm
Typ 2. przyłącza: Gniazdo, Metric S, obrotowe, stożek 24° (z O-Ring)
Typ 2. przyłącza: Gniazdo Metric S - obrotowe (stożek 24° z O-Ring)
Długość przyłącza: 41 mm (patrz oznaczenie rysunku B)
Dział: Polymer Hose Division Europe
Długość odsadzenia: 48 mm (patrz oznaczenie rysunku E)
Długość złączki: 66 mm (patrz oznaczenie rysunku A)
Do typu medium: Chłodziwa (woda-glikol), płyny hydrauliczne, mineralny olej hydrauliczny, powietrze, woda
Rozmiar sześciokąta: 30 mm (patrz oznaczenie rysunku W)
Średnica wewnętrzna węża: -10
Branża: Sprzęt do produkcji przemysłowej, maszyny terenowe, transport
Maksymalne ciśnienie robocze: 420, 42.0
Rozmiar portu: 16 mm
Typ portu: DKOS
Styl produktu: -
Typ produktu: Złączki do węży
Kształt: Kolanko 90°
Spełniane specyfikacje: ISO 12151-2-SWE-S
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Średnica zewnętrzna rurki: 16
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | gniazdo metryczne obrotowe, kolanko 90° |
|---|---|
| Połączenie 1 | 5/8 '' |
| Materiał | stal |
| Min. temperatura | -30 °C |
| Maksymalna temperatura | 105 °C |
| Wykonanie | 48 |
| Średnica rury zewnętrzna | 16 mm |
| Średnica gwintowania | 24 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 151,76 Netto
/ Sztuka
zł 186,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie