Złączka zaciskowa Parker 1C970-16-8

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:1C970-16-8
Rubix:519033
Producent:1C970-16-8
brand logo

Informacje techniczne

Typzłączka zaciskowa
Połączenie 11/2 ''
Materiałstal
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Końcówka 1C970-16-8


Parker's Parkrimp No-Skive high pressure fittings 70 series to trwałe, zaciskowe złączki hydrauliczne wysokiego ciśnienia, które umożliwiają szybki montaż za pomocą naszej serii zaciskarek Parkrimp. Montaż węża No-Skive i złączek nie wymaga usuwania zewnętrznej powłoki węża. Eliminuje to przedwczesne uszkodzenia węża hydraulicznego spowodowane zbyt długim lub zbyt krótkim skivingiem. Złączki serii 70 mają powłokę wolną od chromu sześciowartościowego i są stosowane z wężami hydraulicznymi Parker No Skive Compact 3-wire braid oraz No Skive four wire multispiral.
Parker Hannifin spełnia również wymagania SAE J1273 oraz ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do złączek oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.

Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Transport
· Leśnictwo
· Rolnictwo

Cechy / Korzyści:
· Dopasowany system wąż–złączka gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne połączenie
oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższą żywotnością produktu końcowego dla użytkowników.
· Technologia No-Skive oferuje najprostszy, najwydajniejszy i najbezpieczniejszy proces produkcyjny dla assemblerów.

Zastosowania:
· Wszystkie maszyny budowlane
· Maszyny rolnicze i leśne
· Ogólne zastosowania hydrauliki wysokociśnieniowej

Złączki Parker Parkrimp serii 70 są kompatybilne z następującymi wężami:
· 371LT, 372, 372RH i 372TC
· 701
Zastosowanie: Hydraulika wysokociśnieniowa
Materiał korpusu: Stal
Marka: Parker
Konfiguracja: Wąż do portu
Rozmiar połączenia 1: -8 (rozmiar), 12.7 mm średnica wewnętrzna węża, 1/2 cala średnica wewnętrzna węża
Typ połączenia 1: Wąż
Rozmiar połączenia 2: Gwint M24x1.5 mm
Typ połączenia 2: Gniazdo (żeńskie), metryczne S, obrotowe, stożek 24° (z uszczelką O-Ring)
Typ połączenia 2: Gniazdo metryczne S - obrotowe (stożek 24° z uszczelką O-Ring)
Długość połączenia: 24 mm (zob. oznaczenie rysunku B)
Dział: Polymer Hose Division Europe
Długość złączki: 59 mm (zob. oznaczenie rysunku A)
Dla rodzaju medium: Powietrze, Woda, Płyny hydrauliczne na bazie oleju mineralnego, Środki smarne (oleje), Chłodziwa (glikol, mieszanina woda-glikol), Powietrze (ogólne powietrze przemysłowe), Środki smarne, Mineralny olej hydrauliczny
Rozmiar klucza sześciokątnego: 30 mm (zob. oznaczenie rysunku W)
Średnica wewnętrzna węża: -8
Branża: Maszyny terenowe, Transport
Maksymalne ciśnienie robocze: 420, 42.0
Rozmiar portu: 16 mm
Typ portu: DKOS
Typ produktu: Złączki zaciskowe No-Skive
Kształt: Prosty
Spełniane normy: ISO 12151-2-SWS-S
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Średnica zewnętrzna rury: 16

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typzłączka zaciskowa
Połączenie 11/2 ''
Materiałstal
Min. temperatura-40 °C
Maksymalna temperatura100 °C
Wykonanie70
Średnica rury zewnętrzna16 mm
Średnica gwintowania12.7 mm
Ciśnienie420 bar
49,77 Netto
/ Sztuka
61,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie