Referencje
Parker:1CA43-12-6C
Rubix:712740
Producent:1CA43-12-6C


Informacje techniczne
| Typ | złącze do węża hydraulicznego |
|---|---|
| Połączenie 1 | m18x1,5 '' |
| Materiał | stal nierdzewna |
Szczegóły produktu : Złączka nierdzewna 1CA43-12-6C
Seria 43 złączy do węży hydraulicznych firmy Parker Hannifin jest dobrze znana z łatwości montażu, szerokiego wyboru kształtów i konfiguracji końcówek, kompatybilności z wężami oraz szerokiego zastosowania w różnych branżach. Ta seria stałych złączy hydraulicznych zaciskanych została zaprojektowana do stosowania z zaciskarkami Parkrimp, aby zapewnić uszczelnienie i siłę utrzymania typu „bite-the-wire”. W połączeniu z wężami Parker No-Skive złącza serii 43 można montować bez zdejmowania zewnętrznej osłony węża, eliminując przedwczesne uszkodzenie węża spowodowane zbyt głębokim lub zbyt płytkim skivingiem.
Dostępne w rozmiarach od -4 do -16 w szerokiej gamie konfiguracji końcówek i na całym świecie. Do zastosowań o dużej korozyjności złącza serii 43 są również dostępne w stali nierdzewnej.
Rynki:
• Mobile
• Industrial
• Mining
Cechy/Korzyści:
• Łatwa siła wciskania
• Dostępna wersja ze stali nierdzewnej
• Szeroki zakres konfiguracji końcówek
• Jednoczęściowa konstrukcja zmniejsza złożoność i drogę przecieku
• Technologia No-Skive zapewnia łatwe, wydajne i bezpieczne procesy produkcyjne
Zastosowania:
• On Road Vehicles
• Military - Land Based
• Inplant Automotive
• Construction
• Agriculture
• Forestry
• Machine Tool
• Oil & Gas
• Material Handling
• Marine
• Water
Kompatybilne węże:
• 304
• 421WC
• 426
• 722, 722TC, 722ST
• 787, 787TC (-4 and -6 only)
• 797, 797TC, 797ST ST (-4 and -6 only) • 881
Dostępne w rozmiarach od -4 do -16 w szerokiej gamie konfiguracji końcówek i na całym świecie. Do zastosowań o dużej korozyjności złącza serii 43 są również dostępne w stali nierdzewnej.
Rynki:
• Mobile
• Industrial
• Mining
Cechy/Korzyści:
• Łatwa siła wciskania
• Dostępna wersja ze stali nierdzewnej
• Szeroki zakres konfiguracji końcówek
• Jednoczęściowa konstrukcja zmniejsza złożoność i drogę przecieku
• Technologia No-Skive zapewnia łatwe, wydajne i bezpieczne procesy produkcyjne
Zastosowania:
• On Road Vehicles
• Military - Land Based
• Inplant Automotive
• Construction
• Agriculture
• Forestry
• Machine Tool
• Oil & Gas
• Material Handling
• Marine
• Water
Kompatybilne węże:
• 304
• 421WC
• 426
• 722, 722TC, 722ST
• 787, 787TC (-4 and -6 only)
• 797, 797TC, 797ST ST (-4 and -6 only) • 881
Zastosowanie: General Industrial, On-road Vehicles, In-Plant Automotive, Machine Tools
Materiał korpusu: Stainless Steel
Konfiguracja: Hose to Port
Rozmiar połączenia 1: 9.5 mm Hose I.D., 3/8 inch Hose I.D., -6 (Size)
Typ połączenia 1: Hose
Rozmiar połączenia 2: M18x1.5 mm Thread
Rozmiar połączenia 2: M18x1.5
Typ połączenia 2: Female, 24° Cone (with O-Ring), Metric L, Swivel
Typ połączenia 2: Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
Długość połączenia: 20 mm (see drawing legend B)
Dział: Polymer Hose Division Europe
Długość złączki: 49 mm (see drawing legend A)
Do rodzaju płynu: Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum Base), Petroleum Hydraulic Fluids (Phosphate-ester)
Rozmiar sześciokąta: 22 mm (see drawing legend W)
Wew. średnica węża (rozmiar): -6
Branża: Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery, Transportation, Oil & Gas
Typ portu: DKOL
Typ produktu: Crimp Fittings No-Skive
Kształt: Straight
Spełniane specyfikacje: ISO 12151-2-SWS-L
Technologia: Fluid & Gas Handling
Średnica zewnętrzna rurki: 12
Materiał korpusu: Stainless Steel
Konfiguracja: Hose to Port
Rozmiar połączenia 1: 9.5 mm Hose I.D., 3/8 inch Hose I.D., -6 (Size)
Typ połączenia 1: Hose
Rozmiar połączenia 2: M18x1.5 mm Thread
Rozmiar połączenia 2: M18x1.5
Typ połączenia 2: Female, 24° Cone (with O-Ring), Metric L, Swivel
Typ połączenia 2: Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
Długość połączenia: 20 mm (see drawing legend B)
Dział: Polymer Hose Division Europe
Długość złączki: 49 mm (see drawing legend A)
Do rodzaju płynu: Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum Base), Petroleum Hydraulic Fluids (Phosphate-ester)
Rozmiar sześciokąta: 22 mm (see drawing legend W)
Wew. średnica węża (rozmiar): -6
Branża: Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery, Transportation, Oil & Gas
Typ portu: DKOL
Typ produktu: Crimp Fittings No-Skive
Kształt: Straight
Spełniane specyfikacje: ISO 12151-2-SWS-L
Technologia: Fluid & Gas Handling
Średnica zewnętrzna rurki: 12
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | złącze do węża hydraulicznego |
|---|---|
| Połączenie 1 | m18x1,5 '' |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Wykonanie | 43 |
| Średnica rury zewnętrzna | 12 mm |
| Średnica gwintowania | 18 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 155,82 Netto
/ Sztuka
zł 191,66 Brutto
- Dostępny