Szybkozłącze hydrauliczne Parker H2-62-BSPP

Parker Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:H2-62-BSPP
Rubix:506960
Producent:H2-62-BSPP
brand logo

Informacje techniczne

Typzłącze żeńskie
Materiałstal (korpus);ptfe (pierścień zabezpieczający);nbr (o-ring)

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Gniazdo H2-62-BSPP


60 Series Couplers (hydraulic, fluids, gas, steam) do 5000 psi, łączą się z ISO 7241 series B, 60 Series Nipples. Parker's 60 Series posiadają podwójne zawory odcinające typu poppet i są wymienne z innymi szybkozłączami zgodnymi z ISO 7241 series B.

Te szybkozłącza ogólnego przeznaczenia są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i materiałów, co czyni je uniwersalnymi do stosowania z różnymi płynami, w tym parą o wysokiej temperaturze. Parker's 60 Series jest wielofunkcyjna i przeznaczona do wielu zastosowań oraz pracy przy ciśnieniach do 5000 psi.

Wersje parowe złączy są mosiężne, z podwójnymi uszczelkami O-ring na interfejsie i stalowymi kulkami blokującymi. Materiał uszczelnienia to Ethylene Propylene, a rozmiar 3/8" ma tuleję z grip-ring dla łatwej obsługi w rękawicach.

Charakterystyka techniczna:
• Rozmiary: 1/8" – 2-1/2"
• Materiały: Stal, Mosiądz, Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316
• Końcówki przyłączy: Gniazdo NPTF, Gniazdo ORB, Gniazdo BSPP
• Opcje uszczelnień: Nitrile, EPR, Fluorocarbon, Neoprene
• Opcje złączy obejmują: Sleeve Lock, Valve Actuator, zgodność z parą

Rynki:
• Przemysł
• Budownictwo
• Przemysł chemiczny
• Profesjonalne czyszczenie
• Rolnictwo

Cechy/korzyści:
• Globalnie wymienne z innymi złączami producentów zgodnymi z ISO 7241 series B
• Złącze uniwersalne, szeroko stosowane w różnych zastosowaniach
• Stalowe złączki mają utwardzaną tuleję dla większej wytrzymałości i trwałości
• Metalowy ogranicznik zaworu zapobiega pulsacjom przepływu, zapewniając stabilną wydajność
• Wersje parowe mają uszczelnienia Ethylene Propylene odporne na wysokie temperatury, a rozmiar 3/8" posiada tuleję grip-ring ułatwiającą obsługę w rękawicach
• Mosiężne złączki mają podwójne O-ringi dla redundantnego uszczelnienia oraz stalowe kulki blokujące odporne na korozję
• Złączki ze stali nierdzewnej 316 posiadają uszczelnienia Fluorocarbon dla zgodności chemicznej
• Opcjonalna blokada tulei złącza pomaga zapobiegać przypadkowemu rozłączeniu

Zastosowania:  

• Przemysłowe linie hydrauliczne
• Przetwórstwo spożywcze i chemiczne

• Linie wodne i chłodzące

• Zarządzanie termiczne

• Przesył wysokociśnieniowych płynów
• Przesył wysokotemperaturowych płynów
• Maszyny mobilne
• Urządzenia do czyszczenia
• Pralnictwo chemiczne
• Systemy parowe
Application: Do zastosowań ogólnych
Ball Material: Stal
Body Material: Stal
Body Size (inch): 1/4
Connection Thread Size (inch): 1/4 - 18
Connection Type: Gniazdo BSPP
Coupling Half: Połówka złącza: złącze żeńskie
Division: Sekcja szybkozłączek
Flow Rate: 3, 11
Hex Size: 0.81
Maximum Operating Pressure: 5000
Maximum Operating Temperature: 121, 250
Minimum Operating Temperature: -40
Plating Type: Cynk z przezroczystym chromianem trójwartościowym
Product Type: Połączenie ręczne
Seal Material: Nitrile
Specifications Met: ISO 7241-1, series B
Vacuum Pressure Rating: -0.9, 27.4
Valve Material: Stal
Valve Type: Poppet

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typzłącze żeńskie
Materiałstal (korpus);ptfe (pierścień zabezpieczający);nbr (o-ring)
139,62 Netto
/ Sztuka
171,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie