• Wyszukiwarka łożysk
  • Wyprzedaże
  • Wiedza
  • Kontakt
  • Obróbka skrawaniem(13 832)
  • Mechaniczne przeniesienie napędu(139 255)
  • Technologia przepływu i cieczy(81 884)
  • Narzędzia i metrologia(37 525)
  • Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena(6845)
  • Sprzęt/Wyposażenie(1823)
  • Instalacja i montaż(5204)
  • Konserwacja i naprawa(1582)
  • Spawanie(125)
  • Wyprzedaże
  • Pneumatyka(65 322)
  • Hydraulika(10 462)
  • Technologia uszczelnień(75)
  • Opomiarowanie i technologia kontroli(1488)
  • Węże i rurociągi(2105)
  • Filtracja i pielęgnacja(1030)
Zobacz Technologia przepływu i cieczy
  • Napędy hydrauliczne(487)
  • Kondycjonowanie oleju(173)
  • Kontrola procesu hydrauliki(1303)
  • Elementy złączne hydrauliki(8463)
  • Akumulatory(32)
Zobacz Hydraulika
  1. Kategorie Rubix
  2. Technologia przepływu i cieczy
  3. Hydraulika
  4. Elementy złączne hydrauliki
  5. Technika łączenia
  6. Szybkozłącze hydrauliczne
  7. Złączka 1C448-10-5

Szybkozłącze hydrauliczne Parker 1C448-10-5

Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:1C448-10-5
Rubix:378163
brand logo

Szczegóły produktu : Złączka 1C448-10-5


Female Metric Light Series - Swivel 45° Elbow

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
  • Termin dostawy na zapytanie

Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować

Złączka stalowa GE20SR1/2EDCFKońcówka obracalna prosta z gwintem wewnętrznym i stożkiem JIC 37° / SAE 45° (Podwójny kielich) 10670-8-8-SM*Złączka stalowa 1CAPX-8-04Złączka RED20/16SCFKońcówka kołnierzowa prosta, kod SAE: 68 16A73-20-20-1PSzybkozłącze FEM-371-6FBKońcówka prosta obrotowa z gwintem wewnętrznym metrycznym i stożkiem 24° z uszczelką pierścieniową O-Ring 1C977-20-10Złączka pomiarowa nierdzewna EMA3/1/4NPT71Końcówka prosta obrotowa z gwintem wewnętrznym metrycznym i stożkiem 24° z uszczelką pierścieniową O-Ring 1C977-16-8Złączka GE06LRCFSzybkozłącze SSH6-63YSzybkozłacze hydrauliczne SSH6-62YSzybkozłączka SPHC4-4F bez zaworuZłączka pomiarowa nierdzewna GMA3/10L71Przyłączka kolankowa obracalna z gwintem zewnętrznym NPTF i gwintem wewnętrznym NPSM 2107-4-4
Rubix

Europejski Lider w Dystrybucji Dostaw MRO

Aplikacja mobilna Rubix

Skanuj produkty, aby szybko zamówić ponownie

Pobierz w Google PlayPobierz wApp Store
Visa

Skontaktuj się z nami

17 227 00 00
Pon - Pt: 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami
Visa

Nasze oddziały

Setki lokalizacji w całej Europie

Oddziały w Polsce
Visa

Nasze zaangażowanie

EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025Wśród 2% najlepszych na świecie

 

O Rubix Polska:

  • Nasze oddziały
  • Skontaktuj się z nami
  • Grupa Rubix
  • Strategia podatkowa
  • Kariera w Rubix

  • LinkedIn_Logo Znajdź nas na LinkedIn
  • Facebook_Logo Znajdź nas na Facebook'u

Przydatne linki:

  • Najczęściej zadawane pytania
  • Zapomniałem hasła
  • Zaloguj się

© COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | WARUNKI HANDLOWE | WARUNKI ZAKUPU | POLITYKA PRYWATNOŚCI | POLITYKA COOKIE | ZARZĄDZANIE COOKIE
MAPA PRODUKTÓW | Mapa kategorii | Mapa paginowanych kategorii | Mapa stron zawartości