Nakrętka do złączki śrubowej Parker M20SCFX

Parker Hannifin Nakrętka połączeniowa EO 24°, wysokociśnieniowa seria do znacznych obciążeń

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:M20SCFX
Rubix:532937
Producent:M20SCFX
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal cynkowana bez cr(vi).
Typnakrętka tulejowa
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Nakrętka - do końcówek ze stożkiem EO 24° M20SCFX


Nakrętka M do połączenia EO 24°, średnica 20 mm, seria do ciężkich obciążeń:

Maks. ciśnienie robocze 420 barów.
Application: Industrial, Hydraulics
Body Material: Steel
Brand: Ermeto
Configuration: Tube to Port
Connection 1 Size: 20 mm Tube O.D.
Connection 1 Size: 20 mm (O.D.)
Connection 1 Type: Tube
Connection 2 Size: M30x2.0 mm Thread
Connection 2 Size: M30x2.0
Connection 2 Type: Metric
Division: High Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
Industry: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
Maximum Ambient Temperature: 300, 572
Maximum Fluid Temperature: 300, 572
Maximum Operating Pressure: 420
Minimum Ambient Temperature: -40
Minimum Fluid Temperature: -40
Product Series: EO Heavy
Product Style: Components, Nut 24° Cone End
Product Style: Nut 24° Cone End
Product Type: Hydraulic DIN Fittings
Seal Material: n/a
Seal Type: Sealing Edge
Shape: n/a
Specifications Met: ISO 8434
Technology: Fluid & Gas Handling

Mocne strony

Doskonała odporność na korozję.

Zastosowania

Elementy do wysokociśnieniowych złączy do rur hydraulicznych.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal cynkowana bez cr(vi).
Typnakrętka tulejowa
Średnica gwintowania30 mm
Średnica rury zewnętrzna20 mm
12,71 Netto
/ Sztuka
15,63 Brutto
  • Dostępny