Wkładka łożyskowa z mocowaniem przez pierścień mimośrodowy NSK 1140-1.1/2DEC
Łożysko
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:1140-1.1/2DEC
Rubix:659439
Producent:1140-1.1/2DEC R
EAN:00747023041947


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 56.33 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko 1140-1.1/2DEC
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 820 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 80 mm |
| Szerokość | 56.33 mm |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 32500 N |
| Rodzaj luzu łożyskowego | c3 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 19900 N |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 186,41 Netto
/ Sztuka
zł 229,28 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie