Referencje
FAG:S606-2Z>N
Rubix:3055373
Producent:3026340290000
EAN:4064328664470


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 17 mm |
| Szerokość | 6 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko S606-2Z>N
Deep groove ball bearing S60..-2Z, corrosion-resistant materials, single row, shields, steel sheet metal cage
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 6 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 17 mm |
| Szerokość | 6 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 13,21 Netto
/ Sztuka
zł 16,25 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie