Łożyska baryłkowe NTN 23232EMKW33

Łożysko

Zobacz informacje techniczne

Referencje

NTN:23232EMKW33
Rubix:3135607
EAN:3413521058103
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.290 mm
Szerokość104 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Łożysko 23232EMKW33


obecność SVHC >0,1% - Substancja : ołów
CAS : 7439-92-1
Stężenie : 1 - 10%

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.160 mm
Średnica zewn.290 mm
Szerokość104 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Koszmosiądz
Ciężar28.8 kg
Prędkość odniesienia1400 rpm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r1890000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr1550000 N
  • Termin dostawy na zapytanie