Referencje
PBF:6311-2ZP6E1
Rubix:119304


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 29 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko 6311 ZZ P6 E1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 120 mm |
| Szerokość | 29 mm |
| Uszczelnienie | dwie metalowe osłony |
| Ciężar | 1.35 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 69,35 Netto
/ Sztuka
zł 85,3 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie