Inne zespoły opraw SNR UKC318H

Łożysko

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UKC318H
Rubix:3146839
EAN:3413529545032
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.190 mm
Typzespół łożyskowy ukc318h
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKC318H


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem elementów mocujących, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć są problemem i/lub spodziewane są silne uderzenia mechaniczne.
Cechy: smar wysokiej wydajności, bezobsługowy, trwałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.

Zastosowania

Zapewniając wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego wachlarza zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, transport materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.190 mm
Typzespół łożyskowy ukc318h
Szerokość86 mm
zł 1219,94 Netto
/ Sztuka
zł 1500,53 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie