Oprawy łożyskowe - Pozostałe SNR UCSP203CC

Łożysko

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCSP203CC
Rubix:3144640
EAN:3413529562459
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.47 mm
Średnica zewn.17 mm
Typzespół łożyskowy ucsp203cc
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCSP203CC


Łożyska samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.

Mocne strony

-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których takie czynniki jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć stanowią problem i/lub spodziewane są intensywne udary mechaniczne.
Cechy: smar wysokowydajny bezobsługowy, solidne uszczelnienie stykowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Asortyment SNR zapewnia wszystkie niezbędne produkty na każdym etapie produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.47 mm
Średnica zewn.17 mm
Typzespół łożyskowy ucsp203cc
Szerokość31 mm
385,51 Netto
/ Sztuka
474,18 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie